コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮。寿命をのばす空打防止機構付。
シャンク形状30mm六角シャンク
全負荷打撃数(min-1)1400
電源(V)単相100
電流(A)13.0
消費電力(W)1240
コード長さ(m)3心・5
30分のはつり量(kg)200
カーボンブラシ番号(下二桁)44
質量(kg)15.0
打撃エネルギーJoule(ジュール)39.5
付属品油さし、六角棒スパナ(M8)、スパナ(口幅23mm)、ケース、ブルポイント(410mm)
本体寸法(全長×高さ)(mm)642×220
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
圧倒的な破砕力。
低振動システムUVP搭載。
アルミ二重絶縁構造。
シャンク形状六角軸28.5mm(H90SG専用)
全負荷打撃数(min-1)1000
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2心・5
30分のはつり量(kg)483
質量(kg)32
打撃エネルギーJoule(ジュール)70
付属品ブルポイント(410mm)、六角棒スパナ
トラスコ品番792-0202
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。