電動工具 本体 :「集塵機」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動機能なし
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2
真空度(kPa)最大22
吸水容量(L)6
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします!
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
仕様連動付き(有線のみ)
付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ紛じん専用
消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80
ホース内径(Φmm)28
ホース長さ(m)5
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9
真空度(kPa)20.1
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動付き(有線のみ)
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1
真空度(kPa)最大22
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
新型の水本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動機能なし
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2
真空度(kPa)最大22
吸水容量(L)12
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
Bluetooth(R)連動機能搭載で対応するコードレス工具と無線連動が可能です。
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動付き(無線・有線)
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1
真空度(kPa)最大22
「ちりひとつ残したくない。85Wの吸込力。」
クラス最高の吸込仕事率を実現!(ターボモード、従来機比約1.8倍UP)
3モード吸込力切替
ワンタッチで連動 ラクラクペアリング
Bluetooth®による無線連動にも対応
吸込口にキャップを装備
運搬時→粉じん漏れ防止
使用時→ホースの静電気を逃すアース
集じんファンとモーターを分離し、モーターへの粉じん侵入を防止
用途電動工具に接続しての集じん作業
質量(kg)2.4(コード、付属品除く)
電源(V)単相交流100
消費電力(W)560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×184×217
吸込仕事率(W)ターボ:85/標準:46/eco:16
騒音値(dB)ターボ:81/標準:78/eco:72
機能無線連動機能あり
最大消費電力(W)ターボ:860/標準:950/eco:1100(AC連動コンセントに接続できる電動工具)
最大風量(m3/min)ターボ:3.8/標準:3.1/eco:2.1
真空度(kPa)ターボ:9.0/標準:6.4/eco:3.2
関連資料(0.69MB)
新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動機能なし
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2
真空度(kPa)最大22
タンク内形状を見直し、ごみ捨て時のごみ残りが少なくなりました。
床用吸口の形状を見直し、カーペットへの吸いつきを低減。
コンパクトで持ち運びに便利。
大形電源スイッチ採用で操作性向上。
パイプホルダ使用でコンパクト収納。
ワイド形状の床用吸口採用。
用途作業現場やその他の一般清掃、水などの液体吸引、電動工具と接続した集じん作業
仕様プラスチックタンク
付属品ホース(内径Φ38×1.8m)、延長管2本、ホース接続ハンドル、床用吸口、すきま用吸口、ポリ袋(5枚入)、パイプホルダ
タイプ乾湿両用
消費電力(W)1140
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)1.8
最大風量(m3/min)3.5
吸水容量(L)6
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします!
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属
Bluetooth(R)連動機能で対応するコードレス工具と無線連動可能です。
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
仕様連動付き(無線・有線)
付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ紛じん専用
消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80
ホース内径(Φmm)28
ホース長さ(m)5
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9
真空度(kPa)20.1
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
全負荷電流(A)11
コード2心・5
ベース鉄板
取付穴径(mm)20
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
全負荷電流(A)11
コード2心・5
ベースアルミ
取付穴径(mm)20
デジタル設計によるファン、風路形状の最適化によりクラス最大の風量を実現。
清掃作業に便利な「集じん用ダストバック」「ホース」「すき間用吸い口」標準付属。
RB40VAは、風量を無段階に調整できます。
付属品ノズル・ダストパック・すき間用吸口ホース・ホースジョイント
消費電力(W)550
カーボンブラシ番号(下二桁)21
切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル
ブレーキ付
コード出口切替フック付
刃物と部材の接触を防ぐスタンド付
タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか!
集塵機取付可能
二重絶縁・樹脂ボディ
最大切削深さ(mm)0~2.6
最大切削幅(mm)82
回転数(min-1[r.p.m])17000
電源(V)単相100
電流(A)6.3
消費電力(W)600
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)2.5
付属品研磨刃式:ボックススパナ・セットゲージ(研磨刃用)・刃とぎ保持具
トラスコ品番433-0978
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。