電動工具 本体 :「風窓」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「手軽に簡単、サッと穴あけ」 穿孔スピード約19%UP!※メーカー従来機比 負荷に強い550Wパワフルモーター 粉じんの侵入を抑制しモーターを保護するラビリンス風窓搭載 打撃力2段切替機構搭載でデリケート作業もカバー
用途コンクリートへの穴あけ 付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース 質量(kg)1.8 電流(A)5.8 電源(V)単相100 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1600、LOWモード/0~1100 コード長さ(m)2心・5 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18 カーボンブラシ番号(下二桁)41 打撃数(min-1[打撃/分])NORMALモード/0~5400、LOWモード/0~3700 シャンク形状SDSプラスシャンク
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング