通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。全長149mmで取り回しやすい。ブラシレスモーター搭載。20段クラッチ。キーレスチャック。LEDライト付。
用途小ねじ・木ねじなどの締付け、取り外し。金属・木材への穴あけ
付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー
質量(kg)1.1(BSL1240M装着時)
電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700
先端形状キーレスチャック_最大把握径10
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL_1240M装着時)
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
穴あけ能力(mm) アルミ12
充電時間(分)約60
蓄電池容量(Ah)4
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。全長162mmで取り回しやすい。20段クラッチ。モード切替 (ドライバ/ドリル/振動) で様々な部材の穴あけに対応。キーレスチャック。LEDライト付
用途[回転]小ねじ・木ねじなどの締付け、取り外し。金属・木材への穴あけ [回転+打撃]モルタル・レンガ・コンクリートブロックなどへの穴あけ
付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー
電圧(V)10.8
打撃数(min-1[回/分])低速:0~6600、高速:0~25500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6、木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)162×219×74(BSL_1240M装着時)
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
穴あけ能力(mm) アルミ12
充電時間(分)約60
蓄電池容量(Ah)4
穴あけ能力(mm) モルタル8
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
オイルパルス機構で金属打撃音をカット。ソフトな打撃音で音が気になる住宅街やマンションのリフォーム作業でも、周囲をきにせず作業が行えます。
オイルの高温化によるパワー低下を抑え連続作業でも安定した締付け速度を維持します。
連続作業に強い独自の冷却フィン。オイルパルス機構の内部の熱を効率よく外部に放出。
メーカー独自の4段打撃力切替機能により幅広い作業に対応します。
軽い引き力で微調整がしやすい電子式スイッチを採用。また、電流負荷が少なく長寿命です。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])30[306]
打撃数(min-1[回/分])(最強)0~1700、(強)0~1400、(中)0~1200、(弱)0~850
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2600、(強)0~2300、(中)0~2000、(弱)0~1300
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5~9.5
電源(V)単相100
電流(A)3.8
消費電力(W)320
コード長さ(m)2心・10
質量(kg)1.4
付属品ケース、10コード
本体寸法(全長×高さ)(mm)194×211
アズワン品番64-7057-21
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。