電動工具 本体 :「アルミ用 砥石」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量・強力型。細長く、持ちやすいストレートヘッドは、内面研削および狭いところの研削に最適。専用のインターナル砥石を使用した場合、さらに威力を発揮。EMC対応。二重絶縁。両方向
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、および仕上作業。溶接、溶断部の研削、さび落とし作業。合成樹脂、ストレート、レンガ、大理石などの表面仕上作業
付属品平型砥石、スパナ、サイドハンドル
消費電力(W)670
砥石寸法(mm)厚さ19
砥石寸法(Φmm)穴径M10
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
安心のアルミボディ。衝撃・スパッタに強い!!電気シングル絶縁。従来品(TS-100-2)より静斎性UP!!。過負荷に強い高出力モーター搭載。握り易く作業性抜群の元祖細径。スリムボディ。EMCノイズ防止機能搭載
仕様(単相交流)100V(50/60Hz)
付属品オフセット砥石、スパナ
消費電力(W)730
最大消費電力(W)950
砥石寸法(mm)厚さ6(4)
砥石寸法(Φmm)穴径15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。