卓上スチロールカッターPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)当日出荷
発泡スチロールを使用した造形、工作、POP文字等の切り抜き作業に最適
直線切りガイドや角切りガイドを使用した切抜き作業が可能。
ニクロム線の温度調節付ですので、様々な種類の発泡スチロールで作業ができます。
電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×295×320テーブル寸法(mm)390×280テーブル寸法奥行(mm)280アーム寸法(mm)350(内寸)質量(kg)3仕様テーブル/目盛付アルミ製線径(Φmm)ニクロム/0.2(長さ:30m)温度調節範囲(℃)約100~200
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥58,278¥52,980
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥120,780¥109,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥69,278¥62,980
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥61,578¥55,980
専用カセットケースIKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
穴あきアングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800