電動工具 本体 :「小型 研磨機」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。
用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。 付属品電源トランス 1個、ハイスビット×2種類各1本、ダイヤモンドビット×2種類各2本、軸付砥石×2種類各1本、切断砥石×5枚、純毛バフ×1枚、ワイヤーブラシ×1枚、専用シャフト×1本、専用ビットケース×1個、スパナ×1本、コレットチャック【Φ2.35mm、3mm用】各1個(Φ2.35mm用は本機に装着されております) 消費電力(W)20 太さ(Φmm)33.5 トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分)15
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷

彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨 付属品ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本専用シャフト×2本、専用ビットケース 消費電力(W)50 寸法(Φmm×Lmm)220 チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属) 定格使用時間(分)15
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

強力なDCマグネットモーターを使用ています。 切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ 全長(mm)250 消費電力(W)50 チャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷