165PCS マルチルーターセットは、精密作業に便利なフレキシブルシャフト付のマルチセットです。金属・プラスチック・木製品・陶器・ガラス・石材・貝殻の精密切断・溝入れ・研削・研磨・艶出し・サンディング・錆落し・クリーニング・穴あけ・彫刻など様々な状況でご使用いただけます。
用途精密作業に。
付属品フレキシブルシャフト1100mm、レンチ9.5mm、コレットチャック1.5~1.6mm、コレットチャック2.34~2.4mm、コレットチャック3.0~3.2mm×2、アクセサリー158個(詳細は商品画像をご覧ください)
消費電力(W)130
回転数(min-1[r.p.m])8000~30000 無断変速
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2
本体質量(g)約640(コード含む)
定格電流(A)1.3
ケース寸法(mm)約450×430×400
絶縁方式二重絶縁構造
本体寸法(mm)長さ230
本体寸法 直径(mm)58
1セット(1セット)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。