電動工具 本体 :「差込角 5mm」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。プッシュ式。B34/B36六角対辺5mmビット対応(B36は+1を除く)。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2.5m)。
用途空調、冷機、給湯器、厨房機器、サッシ組立、ソーラーパネル施工等に。 仕様(差込角)H5 適合No.B34, B36 (No.1を除く) セット内容吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、B36+2×70(2本) 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 タイププッシュ 回転数(min-1[r.p.m])1000 コード長さ(m)2.5 適合ねじ小ねじ(M)4~5 適合ねじ(mm)(タッピング)≦4 トルク(N・m)1.6~4.5 トルク調整(リング)16段階×8目盛 定格入力(W)(50/60Hz)AC100V/120 コントローラー型式不要 適合ねじ(mm)小ねじ3~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷

。レバー式。B34/B36六角対辺5mmビット対応(B36は+1を除く)。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2.5m)。
用途空調、冷機、給湯器、厨房機器、サッシ組立、ソーラーパネル施工等に。 仕様(差込角)H5 適合No.B34, B36 (No.1を除く) セット内容吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、B36+2×70(2本) 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 タイプレバー 回転数(min-1[r.p.m])1000 コード長さ(m)2.5 適合ねじ小ねじ(M)4~5 適合ねじ(mm)(タッピング)≦4 トルク(N・m)1.6~4.5 トルク調整(リング)16段階×8目盛 定格入力(W)(50/60Hz)AC100V/120 コントローラー型式不要 適合ねじ(mm)小ねじ3~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

。プッシュ式。B34/B36六角対辺5mmビット対応(B36は+1を除く)。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2.5m)。
用途空調、冷機、給湯器、厨房機器、サッシ組立、ソーラーパネル施工等に。 仕様(差込角)H5 適合No.B34, B36 (No.1を除く) セット内容吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、B36+2×70(2本) 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 タイププッシュ 回転数(min-1[r.p.m])1000 コード長さ(m)2.5 適合ねじ小ねじ(M)3~4 適合ねじ(mm)(タッピング)2.6~3.5 トルク(N・m)0.6~2.5 トルク調整(リング)16段階×8目盛 定格入力(W)(50/60Hz)AC100V/90 コントローラー型式不要 適合ねじ(mm)小ねじ3~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

。レバー式。B34/B36六角対辺5mmビット対応(B36は+1を除く)。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2.5m)。
用途空調、冷機、給湯器、厨房機器、サッシ組立、ソーラーパネル施工等に。 仕様(差込角)H5 適合No.B34, B36 (No.1を除く) セット内容吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、B36+2×70(2本) 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 タイプレバー 回転数(min-1[r.p.m])1000 コード長さ(m)2.5 適合ねじ小ねじ(M)3~4 適合ねじ(mm)(タッピング)2.6~3.5 トルク(N・m)0.6~2.5 トルク調整(リング)16段階×8目盛 定格入力(W)(50/60Hz)AC100V/90 コントローラー型式不要 適合ねじ(mm)小ねじ3~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷