電動工具 本体 :「回転数 調整」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上丸鋸盤 ホーザン 動画あり
刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。 付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド 質量(kg)5.8 周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500) 定格時間(分)15
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基板パターンのカットや、レジスト被膜の剥離に ビット交換で、穴あけ、バリ取り、 切削加工、サビ落としにも 最大回転数16500rpmのハイスピードモデル。 より軽い力で、よりスピーディに削ることが可能に。 スピードコントロール機能付。 回転数は無段階に調整できます。 1.0mmΦの極小ダイヤモンドビットを標準装備。 別売のビットで多彩に広がる加工用途。
仕様専用ケース、ビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、交換ビット付属 トラスコ品番768-0929 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)20 定格電圧(V)AC100 グリップ径(Φmm)18(最小部) 定格時間(分)15 標準ビットK-109-10 チャック径(Φmm)2.35 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

小型・軽量デスクドリル! ベルト掛け換え式3段階変速。 切削深さ調整ストッパー付。(最大30mm) 懐の深さは140mm。 モーターは整流子モーター。 平行穴開け加工に便利な平行ガイド付。 アース端子付。
穴あけ能力(mm) 鉄工6 定格電圧(V)AC100 消費電力(W)80 電源コード(m)2 定格時間(分)15 質量(kg)4 周波数(Hz)50/60
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)