電動工具 本体 :「ダイヤ 研磨」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター。平面からコーナーまで。ワンハンドコンパクトボティー。軽量900g
ペーパー寸法(mm)93×93×93、93×60×100 回転数(min-1[r.p.m])11250 ストローク数(min-1[回/分])22500 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)80 コード長さ(m)2.5 オービットダイヤ(mm)(軌道)1.4 プレート寸法(mm)105×154×154 寸法(幅W×高さH)(mm)210×110 付属品標準付属ペーパー(Best for Wood#120、Paint#80)×各1枚、サンディングクロス中目1枚 質量(kg)0.9
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。 低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。 マイクロフィルターシステム搭載。 本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。 ダイヤル式電子無段変速。 作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。 ペーパー取付アダプターを標準付属。 吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。
ペーパー径(Φmm)125 回転数(min-1[r.p.m])2000~12000 ストローク数(min-1[回/分])4000~24000 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)260 コード長さ(m)2.5 プレート寸法(mm)105×154×154 タイプマジック式 仕様(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠 質量(kg)1.5 カーボンブラシ呼び番号2609000460
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

カーポリッシング・カーケアを目的とした、お買い得セットを発売。セットされるのは、ポリッシングスポンジ、ポリッシングフェルト、羊毛ボンネットの計3点、定価合計3,300円のボッシュ純正アクセサリーです。GEX125-1AEは、狭い場所や部分的な修理作業に対応した、ボッシュの125mmシリーズのエントリークラスの吸じんランダムアクションサンダーです。コンパクトなエルゴノミクスデザインと可変グリップ位置を採用し、頭上でも快適に作業できます。速度事前選択機能により、多材料用途での使用が可能です。ボッシュ マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスによる効率的な吸じんシステムが、粉じんのない作業を実現します。この吸じんランダムアクションサンダーは、サンディング、中間作業のサンディング、ラッカー除去、様々な材料の表面仕上げに適しています。木材、ベニヤ、ラッカー、フィラー、さらに鉱物やアクリルの表面にも使用できます。また、ボッシュのクリック&クリーンシステムに対応しています。
用途カーポリッシング、荒削り、塗装はがし、下地仕上げ、鏡面仕上げ。 セット内容本体、マイクロフィルター、ポリッシングスポンジ(商品番号:2608613003)、ポリッシングフェルト(商品番号:2608613009)、羊毛ボンネット(商品番号:2608610001) 3種ポリッシング用アクセサリー付 質量(kg)1.3 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)250 回転数(min-1[r.p.m])7500~12000 コード長さ(m)2.5 ストローク数(min-1[回/分])15000~24000 オービットダイヤ(mm)2.5[軌道] ペーパー径(Φmm)125
1台
16,980 税込18,678
欠品中

軽量・コンパクトデザインです。ダイヤル式無段変速です。マイクロフィルターシステムでクリーンな作業環境を実現します。エルゴミックスデザインで手にジャストフィットし、すべりにくいソフトラバーで振動を軽減します。無負荷時のパッドの回転を制御し作業効率を高めます。
ペーパー径(Φmm)125 回転数(min-1[r.p.m])7500~12000 ストローク数(min-1[回/分])15000~24000 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)250 コード長さ(m)2.5 オービットダイヤ(mm)2.5 材質ポリアミド樹脂 付属品マイクロフィルターユニット、ラバーパット(ミディアム)、サンプルペーパー 質量(kg)1.3 トラスコ品番495-9060 カーボンブラシ呼び番号2609120199
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

GMF30-28 マルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 動画あり
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)300 コード長さ(m)2.5 仕様振り子振動角度:2.8° 振動角度(°)(振り子)2.8 振動3軸合成値(m/s2)4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨) 振動数(min-1)8000~20000 質量(kg)1.5 トラスコ品番819-2252 セット内容本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×75×50 カーボンブラシ呼び番号1619P02870
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

GMF50-36 マルチツール スターロックマックス BOSCH(ボッシュ) 動画あり
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 スターロックマックスが使用可能、500Wモーター搭載により今までできなかった重作業が可能です。 ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 仕様振り子振動角度:3.6° 振動角度(°)(振り子)3.6 振動3軸合成値(m/s2)6.5(剥離)、10.5(切断)、3.5(研磨) 振動数(min-1)8000~20000 質量(kg)1.6 トラスコ品番819-2255 セット内容本体、ブレードMAIZ32APB、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、キャリングケース(L-BOXX136) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×85×50 カーボンブラシ呼び番号160701417X
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

X-LOCK ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。ダイヤル式電子無段変速:材料・作業に合わせて回転数を調整できます。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。4方向ヘッドで切断作業も楽々です。
用途各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし 電圧(V)100 消費電力(W)750
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)オービタルサンダー
RoHS
吸じんオービタルサンダー。低振動設計。軽量1.6kgで自在に操作。6段階スピードダイヤル
用途木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。 セット内容本体、ダストバッグ、パンチングプレート 質量(kg)1.6 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)200 回転数(min-1[r.p.m])8000~12000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×155×90 コード長さ(m)2.5 ペーパー寸法(mm)クランプ式93×230 ストローク数(min-1[回/分])16000~24000 オービットダイヤ(mm)(軌道)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

マルチツール スターロックプラス BOSCH(ボッシュ) 動画あり
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)400 コード長さ(m)2.5 仕様振り子振動角度:3.0° 振動角度(°)(振り子)3.0 振動3軸合成値(m/s2)6.0(剥離)、11(切断)、3(研磨) 振動数(min-1)8000~20000 質量(kg)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×85×50 カーボンブラシ呼び番号160701417X
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低振動設計 吸塵効率の高いマイクロフィルター搭載 様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用 ダイヤル式変速機能 握りやすいソフトラバーグリップ
用途木材・石材などへの研磨 電源(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)4 消費電力(W)350 回転数(min-1[r.p.m])5500~12000 ペーパー径(Φmm)150 オービットダイヤ(mm)4 振動3軸合成値(m/s2)サンディング2.5 質量(kg)2.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)409×197×150 付属品補助ハンドル、マイクロフィルターユニット(ダストボックス・フィルター)、150mmΦラバーパッド(ミディアム)※本体装着、六角棒レンチ、150mmΦサンディングペーパー ストローク数(min-1[回/分])11000~24000(無負荷時) パッド径(Φmm)150 取扱説明書(6.51MB)
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用。ダイヤル式変速機能
用途木材・石材・金属などの研削、研磨、塗装剥がし。車のポリッシング作業など 付属品本体、吸塵用アダプター、吸塵用ペーパーバック1枚、125mmΦマルチホールパッド(ミディアム)本体装着、六角棒レンチ、125mmΦサンディングペーパー 質量(kg)2 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×160×210 コード長さ(m)4 回転数(min-1[回/分])4500~12000 オービットダイヤ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)サンディング7.5 ペーパー寸法(Φmm)(サンディングペーパー)125
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷