26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクグラインダー 100mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石取付穴径(Φmm)15 スピンドル径(Φmm)M10×1.5
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工 質量(g)500 タイプ金属の研削 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105 砥石径(Φmm)76 ボルト径【フランジ付き固定】M5 砥石取付穴径(Φmm)10 回転数(min-1[回/分])19500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工 質量(g)500 タイプ金属、プラスチック、レンガ、タイル目地等の切断 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105 ボルト径【フランジ付き固定】M5 砥石取付穴径(Φmm)10 回転数(min-1[回/分])19500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石取付穴径(Φmm)22 スピンドル径(Φmm)M14×2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラス最高の安全性と操作性を凝縮したディスクグラインダー! すべりにくいディンプル加工グリップ等の安全に使っていただける工夫が満載。 さらに片手で作業する場合でも握りやすい細径57mmΦのスリムグリップで抜群の操作性と使いやすさを実現しました。
仕様サイドハンドル標準装備、細径グリップ、2モーションスライドスイッチ、2モーションスライドスイッチ 電圧(V)100 砥石取付穴径(Φmm)15 消費電力(入力)(W)620 スピンドル径(Φmm)M10×1.5
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ストレートグラインダー
RoHS
キックバック防止機構、再始動安全機構、ソフトスタートの安全機能付きです。コンスタントスピード付きで負荷が加わってもモーターの回転数を維持し、作業効率がアップします。スピンドルロック付きで先端工具の取替が容易です。
用途各種素材の切削、研磨、バリ取り 。 仕様最大使用可能砥石径(mmΦ):40 セット内容本体、スパナ(17mm)、コレットチャック(6mm)、コレットナット 質量(kg)1.7 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)550 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×78×77 回転数(min-1[回/分])7000~33000 コレット径(Φmm)6(標準付属)、8 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)17
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

X-LOCK ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。ダイヤル式電子無段変速:材料・作業に合わせて回転数を調整できます。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。4方向ヘッドで切断作業も楽々です。
用途各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし 電圧(V)100 消費電力(W)750
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 回転数(min-1[回/分])0~3400 打撃数(min-1[回/分])0~4000 締付け能力(高力ボルト)M6~M12 締付能力(普通ボルト)M6~M14 最大締付トルク(N・m)200
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスのこぎり
RoHS
ガーデニングからDIY、粗大ごみ解体まで幅広い用途に使えます。Aグリップ装備で庭木の切断も片手で楽々(着脱可)です。コードレスでどこでもパワフルな切断作業。ソフトスタート機能により、切り始めも安全です。
用途木や枝の剪定、家具の解体作業、木材・プラスチック・金属の切断 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) ストローク幅(mm)20 ストローク数(min-1[回/分])0~2300 最大切断能力(mm)庭木60(Aグリップ有)、80(Aグリップ無し)、軟鋼材7(Aグリップ無し)
1台
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 回転数(min-1[回/分])0~3400 打撃数(min-1[回/分])0~4000 締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12 締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16 最大締付トルク(N・m)200
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全クラッチを搭載。 ハイパワー920Wモーター。 ギア式2段変速機構で大口径のコアの穴あけにも対応します。 オートロックチャック。 電子無段変速。 正転・逆転機構。
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13 穴あけ能力(mm) 木工Φ40 穴あけ能力(mm) コンクリートΦ22 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットΦ80 回転数(min-1[r.p.m])0~900(低速)/0~3000(高速) チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 打撃数(min-1[回/分])0~15300(低速)/0~51000(高速) 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)4 仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、安全クラッチ機構、回転/回転+打撃、ギア式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム(キーレスチャック) 絶縁方式二重絶縁構造 首径(mm)Φ43 質量(kg)2.85 トラスコ品番378-4991 セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 消費電力(W)920 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×82 カーボンブラシ呼び番号1617000525 アズワン品番65-2012-93
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

GSH5XN 破つりハンマー(六角軸シャンク) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
先端工具の交換がカンタンな六角軸シャンクの破つりハンマースタンダードモデルです。 高い耐久性:粉じんから保護し、過酷な作業に耐えられる設計です。 6.8Jの強力な打撃力。 押し付ける力が少なく、振動を抑制し、打撃力をアップします。
用途コンクリートの破つり作業。 シャンク形状17mm六角シャンク 打撃数(min-1[回/分])2750 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1025 コード長さ(m)4 セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本 材質ポリアミド樹脂 打撃力(J)11(従来測定方法)、6.8(EPTAプロシージャー01/2013) 振動3軸合成値(m/s2)破つり 15 質量(kg)5.5 トラスコ品番768-1275 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×240×100 カーボンブラシ呼び番号1619P10158
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)セーバーソー
ブレード交換は工具不要です。 振動低減機構: (その1)カウンターバランス機構は、振動を打ち消すことにより、安全・高精度な作業が可能です。 (その2)バイブレーションコントロール機構は、ハンドル部のラバーマウントにより振動を大きく低減します。 収納フック:はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。 ベースプレート調整ボタン:工具不要でベースプレートの位置を3段階に調整可能です。 オービタル機構:しゃくり運動が常に加わることで、切断材料への食いつきがよく、様々な物を素早く切断できます。 デュアルLEDライト:常に切断面を明るく照らし、確実な作業をアシストします。 電子無段変速スイッチ:位置決めに便利で、様々な材料の切断に対応します。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に 切断能力(mm)軟鋼板20 切断能力(mm)木材220 切断能力(mm)パイプ130 ストローク数(min-1[回/分])0~2900 ストローク幅(mm)28 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 トラスコ品番444-4981 セット内容本体、キャリングケース 質量(kg)4.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×160×78 カーボンブラシ呼び番号2610013258 アズワン品番65-2012-88
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

GSA18V-32-2 コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレスセーバーソー
RoHS
コード式1300W相当のハイパワーのBITURBOシリーズです。3つの安全機能(キックバックコントロール、バイブレーションコントロール、ストップコントロール)搭載しています。アダプティドスピードコントロール搭載。大型変速ダイヤル。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構。電子無断変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フックを標準装備。
用途木材、金属切断。解体作業 セット内容本体、ケース(L-BOXX238N)、インレイ。バッテリーと充電器は別売です。 質量(kg)3.66 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×88×161 切断能力(mm)軟鋼板20 切断能力(mm)パイプ180 切断能力(mm)木材260 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 ストローク幅(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
クラス最大850Wモーターでパワフルな穴あけ作業を実現。 キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です。 アクティブバイブレーションコントロール搭載で超低振動です。 3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。 GBH2-28F型は、クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])0~1300 打撃数(min-1[回/分])0~5100 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート28 打撃力(J)3.2 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大切込み深さ83mm/1500W相当のハイパワー、湿式切断も可能なコードレスカットオフソーです。保護カバーの位置を6段階で調整可能です。ブレーキ機能。スピンドルロックレバー。ピボットフットプレート(プランジカットを容易にします)。プロテクションスイッチ。大型サイドハンドル。バッテリー収納部カバー。クイックホースコネクター。LEDライト。
用途ダイヤモンドホイールを使用した乾式切断。湿式用ダイヤモンドホイールを使用したコンクリートや石材、レンガの湿式切断。 セット内容本体、ホースコネクター、リングスパナ13mm(本体装着済み) 質量(kg)5.4 回転数(min-1[r.p.m])6200 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)662×215×308 最大切込深さ(mm)83 バッテリー推奨:ProCORE18V8.0Ah以上 RoHS指令(10物質対応)対応 刃物内径(Φmm)22.2 刃物外径(Φmm)230
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷

コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途木材・金属への穴あけ、ネジ締め作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 穴あけ能力(mm) 鉄工16 ねじ締め能力(mm)12 チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 回転数(min-1[回/分])0~550/2200 穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AR218 コードレスノコギリ(本体のみ) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスのこぎり(本体のみ)です。各種ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断に最適。少し太い枝落としからゴミの解体まで便利です。ブレード交換も工具不要のSDSシステムで簡単!。広範囲ラバーソフトグリップ・抜群に低振動だから安全で使いやすい。3段階のバッテリー残量インジケーター装備。電子無段変速。ECP機能(ElectronicCellProtection):過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途各種別売ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断作業。 質量(kg)3.4(バッテリー含む) 定格電圧(V)DC18(充電式専用バッテリー) 切断能力(mm)軟鋼板20 切断能力(mm)木材100 能力(mm)(アルミニウム)20 ストローク数(min-1)0~3100 ストローク幅(mm)23 振動3軸合成値(m/s2)(木材切断時)10.5
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

お得な18Vコードレスコンボキットです。本体2機種、4Ahバッテリー2個がセットになっています。 【1】【インパクトドライバーGDR18V-200型】 最大トルク200N・mのハイパワー、明るい3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付) 電動工具を守るETP(Extreme Tool Protection)防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります 【2】【振動ドライバードリルGSB18V-55型】 コンパクトヘッド191mm、軽量1.4kg 電子無段変速&ギア式2段変速、13mmメタルチャック採用 正転・逆転機構、LEDライト
用途ネジ締め、コンクリート・モルタル・木工・鉄等への穴あけ、ボルト締め 定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー) 回転数(min-1[回/分])【1】0~3400 【2】0~460/1800 最大トルク(N・m)【1】200 【2】剛性体締付55/弾性体締付28(ドリルポジション) 打撃数(min-1[回/分])【1】0~4000/【2】0~27000 タイプ【1】インパクトドライバーGDR18V-200型、【2】振動ドライバードリルGSB18V-55型 付属品本体2機種、4AhバッテリーA1840LIB型×2個、充電器GAL18V-40型、ケースL-CASE型 能力【1】普通ボルトM6~M14/高力ボルトM6~M12 【2】ネジ締め10mmΦ/コンクリート13mmΦ/鉄工13mmΦ/木工35mmΦ/鉄工ホールソー53mmΦ チャック把握範囲(Φmm)【2】1.5~13 充電時間(分)約48(空→80%ターボ充電)、約65(空→フル充電) 質量(kg)【1】1.8、【2】1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【1】253×126×61/【2】230×191×64
1セット
52,980 税込58,278
3日以内出荷

プロ用ジグソーに必要とされる耐久性・切断速度を大幅アップ! 確実なブレード交換! 大型フットプレート採用で、より高精度な切断! 木材のスピード切断に対応するオービタル機構。
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材90 切断能力(mm)アルミニウム20 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク幅(mm)26 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)650 コード長さ(m)2.5 寸法(高さH×幅W)(mm)205×255 付属品キャリングケース、サンプルブレード、透明防じんカバー、吸じんアダプター 傾斜切断(°)左右0~45 振動3軸合成値(m/s2)木工・軟鋼板切断/6 質量(kg)2.6 トラスコ品番390-8160 カーボンブラシ呼び番号2604321944 アズワン品番65-2013-15
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷

GBH4-32DFR ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
4kgクラス最速・最強のハンマードリル、ハイパワー900Wモーターでダイヤモンドコア130mmΦ作業も可能です。 頑丈な金属製ギヤボックスハウジングにより高い耐久性を発揮します。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。 別売のクイックリリースキーレスチャックは、ストレートシャンクの鉄工・木工ドリルビットを使用できます(回転専用)。 正転・逆転機構。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート32 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット130 回転数(min-1[r.p.m])0~780 シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃数(min-1[回/分])0~3600 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)5 測定振動数範囲・加速度8m/S2 仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構 絶縁方式二重絶縁構造 質量(kg)4.7 セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 長さ(mm)400 高さ(mm)226 消費電力(W)900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×270×95
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ジグソー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
電源(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号2609000460
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GBH3-28DRE ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート28 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 回転数(min-1[r.p.m])0~900 シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃数(min-1[回/分])0~4000 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)4.5 測定振動数範囲・加速度13m/S2 仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構 絶縁方式二重絶縁構造 質量(kg)3.5 トラスコ品番374-5384 セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 長さ(mm)354 高さ(mm)233 消費電力(W)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×240×80
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

ブレード(刃物)が瞬間着脱できます。低振動設計で疲れにくいです。電子無段変速機構です。 デュアルローラーガイド機構で、高精度に切断することができます。 フットプレートを新改良! コーナーやエッジ付近のカットに対する安定性を向上。
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 消費電力(W)720 切断能力(mm)木材160 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)アルミニウム20 ストローク(mm)26 ストローク数(min-1[回/分])800~3000 セット内容バリ止めガイド・透明防じんカバー・メタルベースプレート・吸じんアダプター・キャリングケースL-BOXX136N 材質ポリアミド樹脂 本体寸法(mm)231×218×80
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー
RoHS
1000W相当のハイパワーです。ドロップシャットダウン機構。ソフトスタート。ブレーキ機構。再始動防止機構。簡単ビット交換(ハンズフリースピンドルロック)。正確な深さ調整機能。LEDライト
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り セット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、防じんカバー、吸じんアダプター(溝切加工用、面取り加工用) 質量(kg)1.1 回転数(min-1[r.p.m])10000~30000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×168×95 最大切込深さ(mm)34 コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル、4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能、狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
用途各種金属等への切断・研磨・研削,錆び落とし 付属品防振サイドハンドル、ピンスパナ、保護カバー、フランジ、固定ナット 電圧(V)100 消費電力(W)1400 カーボンブラシ呼び番号1607014171 スピンドル径M14×2 砥石取付穴径(Φmm)22 振動3軸合成値(m/s2)研削4.9
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷