手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。
防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。
カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。
ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。
ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較)
キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
打撃数(min-1[回/分])870
シャンク形状29mm六角シャンク
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号218
振動3軸合成値(m/s2)6.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)57.7(EPTA基準)/62(旧基準値)
全長(mm)843
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)843×210×608
付属品十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5
質量(kg)31
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。
モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。
ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。
ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。
上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。
プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。
高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック)
打撃数(min-1[回/分])0~4600
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
シャンク形状SDSプラスシャンク
電源(V)単相100
電流(A)8.4
消費電力(W)800
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号325
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
穴あけ能力(mm)コアビット68
振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)
仕様SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能
付属品プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ
質量(kg)2.7
長さ(mm)361
幅(mm)77
高さ(mm)209
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。