2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など 仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付 付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ トラスコ品番422-7875 長さ(mm)406 幅(mm)246 質量(kg)8.1 高さ(mm)333 電流(A)11 対応材質鉄工用 切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60 切断能力(mm) 丸(90°)61 切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50 切断能力(mm) 丸(45°)61 カーボンブラシ呼び番号322 充電時間(分)22
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。
用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])高速1.6[100]/低速0.8[50] 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 タイプハンディタイプ 切断能力(mm)角120×120(直角時) 切断能力(mm)丸120(直角時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508×188×256 仕様蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式 付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4 質量(kg)6.3 トラスコ品番422-7352
1台
53,980 税込59,378
当日出荷