トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
打撃数(min-1[回/分])0~5000
穴あけ能力(mm) 木工32
仕様ハツリ可能3モード
付属品ケース、サイドグリップ、ストッパポール
長さ(mm)373
幅(mm)134
質量(kg)4.3(バッテリ含む)
高さ(mm)232
回転数(min-1[r.p.m])0~980
穴あけ能力(mm) コンクリート28
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)36(18V×2本)
作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約225本、Φ18mm深さ60mm:約90本
充電時間(分)約55(2本同時)
シャンク形状SDSプラスシャンク
穴あけ能力(mm)コアビット54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
打撃数(min-1[回/分])0~5000
仕様ハツリ可能3モード(集じんシステム取り外し時)
付属品集じんシステムDX03、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD、ケース、サイドグリップ、ストッパポール
長さ(mm)566
幅(mm)126
質量(kg)5.7(バッテリ含む)
高さ(mm)313
回転数(min-1[r.p.m])0~980
穴あけ能力(mm) コンクリート28
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)36(18V×2本)
作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約200本、Φ18mm深さ60mm:約90本
充電時間(分)約55(2本同時)
シャンク形状SDSプラスシャンク
振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。