軽量形鋼のチョイ切りに。
早くキレイに切れて花粉・粉じんが少ない。
消費電力(W)1280
定格電流(A)13
チップソー外径(Φmm)185(180)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800
付属品FR-185N、保護メガネ、六角レンチ(6mm)
質量(kg)7.8
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
切断能力(mm) 角(90°)45×45
切断能力(mm) 丸(90°)50
切断能力(mm) 角(45°)32×32
切断能力(mm) 丸(45°)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。