電動工具 本体 :「研削盤」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H鋼(100mm)の黒皮除去が可能です。100mmディスクグラインダーの入らない狭い場所、特に四隅の内側などに最適です。軽量・小型で疲れにくく、手元作業がしやすいです。
用途ビード研磨、バリ取り、面取り、ヤケ取り、部分的鏡面研磨など。 トラスコ品番201-3693 セット内容マジックパッド(Φ50、Φ75各1個)、マジックディスクセラミック#60(Φ50、Φ75各3枚)、マジックディスクCBN(Φ50、Φ75各1枚)、ディスクナット×1個、スパナ×1本 穴径(Φmm)取付可能工具:15(16)・M10ネジ穴・9.53(10)穴 軸径取付可能工具:M6軸受 消費電力(W)350 電源AC100V 定格電力:3.5A 本体寸法(mm)全長×全高×胴幅:248×95×Φ51 外径(Φmm)取付可能工具:75以下 アズワン品番64-8425-74
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

ブルドッグ スリムグラインダー BMC-SG-1A用研削ディスクです。 鉄板、鉄骨の黒皮除去に最適です。
用途鉄板、鉄骨の黒皮除去。 トラスコ品番224-1290 粒度(#)60 砥材CBN 入数(枚)箱:10 外径(Φmm)50
1箱(10枚)
8,598 税込9,458
翌日出荷

X-LOCKシステム対応グラインダー(BOSCH社)と、新研磨布紙 「ケズレマックス」を採用し高い研削力と長寿命を実現した フラップディスク(GGW-XZ)がセットになったお得なセットです。
セット内容グラインダー GWX750-125S×1台、ガチフラX GGW-XZ-125-60(10枚入)×1箱、ガチフラX GGW-XZ-125-80(10枚入)×1箱、ガチフラX GGW-XZ-125-36×1枚[サービス品]、ガチフラX GGW-XZ-125-120×1枚[サービス品] 回転速度(min-1[r.p.m])最高:12220 外径(mm)125 穴径(mm)22.23(X-LOCK) 関連資料(0.5MB)
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

X-LOCKシステム対応グラインダー(BOSCH社)に、寿命と 切れ味のバランスに優れたダイヤモンドカッター GDS-XS、 切削抵抗が低く滑らかな切れ味のダイヤモンドカッター GDS-XW がセットになったお得なセットです。
セット内容グラインダー GWX 750-125S×1台、ダイヤモンドカッター GDS-XS-125×2枚、ダイヤモンドカッター GDS-XW-125×2枚 厚さ(mm)1.4 リング寸法(mm)20 回転速度(min-1[r.p.m])(GDS-XS-125)最高:12000、(GDS-XW-125)最高:14500 ダイヤ層厚さ(mm)2 ダイヤ層幅(mm)10 外径(mm)125 穴径(mm)22.23(X-LOCK) 関連資料(0.4MB)
1セット
30,980 税込34,078
3日以内出荷