1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイト工業株式会社ローラーポリッシャー
RoHS
強力モーター採用ながら静音・低振動を実現。平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!。研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工。軽量コンパクト設計で取り回しラクラク
用途(金属加工)バリ取り、ステンレスの鏡面仕上げ、鉄板などの黒皮取り、ステンレスのヘアライン加工、溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り。(他材質の加工)木工製品の研磨、ガラス面の研磨、プラスチック製品の研磨、塗装はがし、他各種研削・研磨 消費電力(W)220 コード長さ(m)2 ベルト寸法(mm)60×260 セット内容本体、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1)、HLベルト(荒目#80)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1) 質量(kg)1.6(入力コード含む) 定格周波数(Hz)50/60 モーター単相直巻整流子モーター 定格入力電圧(V)単相100 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×205×112 速度ベルト速度:580mpm 定格入力電流(A)2.2 アズワン品番65-2354-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
60,980 税込67,078
11日以内出荷