電動工具 本体 :「研削盤」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付
ボリュームスイッチで細かく無段変速
手持ち部が細く(22mm径)、フレキシブルシャフトで柔軟な加工が出来ます
定格消費電力(W)90
チャック能力(mm)0.5~3.2
連続使用時間(分)30
フレキ長(mm)1000
1台
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
USB充電式のコンパクトなミニルーター コードレスで持ち運びや取り回しが楽々
用途Φ2.34mm軸径の先端パーツを装着可能です。
付属品USBケーブル( Micro-B⇔ TYPE-A)
長さ(mm)155
質量(g)140
径(Φmm)28
回転数(min-1[r.p.m])8000/15000(二段変速)
入力USBタイプMicro-B
適合軸径(Φmm)先端工具:2.34
連続使用時間(分)30
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)100
バッテリー容量(mAh)850
1台
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。低回転でもトルク低下しない電子回路を採用。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。
付属品固定用ホルダー【先端工具】H-033、H-143、H-111、H-261、H-282、H-322、No.7833【ロータリーヘッド】No.H-035
出力(W)90
本体寸法(mm)145×105×98
チャック能力(mm)0.5~3.2
フレキ長(mm)1000
1枚
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。