電動工具 本体 :「タイヤ交換用インパクト」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
連続作業に適したコード式のインパクトレンチです。ハイパワーで450Wモーターを搭載してるので、耐久性もあります。最大締付トルク320Nmで快適にタイヤ交換ができます。コード長10Mで延長コード無しで作業ができます。回転数無段階調整機能付きで、トリガーの引き加減で回転数を調整できます。17mm、19mm、21mmのソケットを標準付属しています。
用途ボルト・ナットのゆるめ作業、軽自動車・普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。
材質樹脂
電流(A)4.9
消費電力(W)450
電源AC100V(50/60Hz共用)
打撃数(min-1[回/分])0~2500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000
本体質量(kg)1.9(コード除く)
最大締付トルク(N・m)320(M24高力ボルト3秒間締付時)
ソケット差込角(mm)12.7(1/2)
定格使用時間(分)30
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。