各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)40
電流(A)0.87/0.74
コード長さ(m)2.3
砥石寸法(mm)205×25×19
回転数(min-1[r.p.m])420/520
付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)
粒度GC120
寸法(mm)250×270×390
本体質量(kg)約11
定格時間連続
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。