2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『コード式マルチのこぎり』。 ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。 また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
ストローク数(min-1[回/分])3000 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 コード長さ(m)3 ストローク長(mm)20 クランプキーレスクランプ スイッチ無段変速 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×70×330 付属品ソフトバッグ、プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI) トラスコ品番474-3075
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

のこぎりとドリルのヘッドがセットになったコード式マルチセット。コード式なので電池切れの心配なし! 300Wハイパワー。木や枝の切断に最適。作業に合わせて最適な速度にコントロールできる無断変速機能を搭載。 正転&逆転スイッチ。ソフトバッグ&ブレード3種付き。
用途電動ノコギリ、のこ、鋸、電動鋸、電動ドライバー、電ドラとして。 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 セット内容コード式マルチツール本体、マルチのこぎりヘッド、ドリル・ドライバーヘッド、10TPI木工レシプロソーブレード、18TPI金工レシプロソーブレード各1、ソフトバック 質量(kg)1.65 スイッチ無段階変速 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×50×220
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷