18V コードレスオービタルジグソー(バッテリー1個)BLACK&DECKER3日以内出荷
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。
ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)
定格電圧(V)18ストローク長(mm)19無負荷ストローク数(min-1)0~2500切断能力(mm)軟鋼8切断能力(mm)アルミニウム20付属品電池パック(BL1518N-JP) 充電器(LC1418N-JP)木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI各1本)木工曲線切断用ジグソーブレード 平行定規 六角レンチ質量(kg)1.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215最大切断能力(mm)(木材)55切断角度(°)最大左右45
コンパクト・オービタルジグソーBLACK&DECKER(1件のレビュー)当日出荷
ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能
4段階のオービタル機構を採用
従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に
カウンターバランス機構で振動を低減
平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き
ストローク数(min-1[回/分])0~3000電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)520切断能力(mm)アルミニウム15切断能力(mm)軟鋼5切断能力(mm)木工70対応材質鉄工/木工/アルミストローク長(mm)19傾斜角度(左右)(°)45ブレードワンタッチ式対応(ブレード)Tシャンク/Uシャンク寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)195×68×220付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1質量(kg)約1.9トラスコ品番777-1592
電子ポリッシャーHiKOKI(旧:日立工機)税込¥29,678~¥26,980~
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥58,278¥52,980
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥120,780¥109,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥69,278¥62,980
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥61,578¥55,980
専用カセットケースIKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
穴あきアングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800