1/4"~7/8"まで1台で対応。軽量コンパクトモデルの電動ベンダー決定版。手軽に曲げ加工できる電動ベンダー。充電式でコードレス。満充電で約90回の曲げ加工が可能。ボタン1つで簡単操作。任意の角度で曲げ加工が可能。銅管リリース機能付き(正曲げ時)
用途なまし銅管専用
電源(V)リチウムイオン電池(7.2)
本体質量(kg)2.2
本体サイズ(mm)325×150×180
適合銅管径1/4″・5/16″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″・7/8″
曲げ角度(°)最大:90
仕様従来品からのトルクアップにより11/2″までの加工が可能に!!TA515EK-3~TA515EK-12よりご選定ください。なまし銅管、1/2H銅管、直管適応銅管サイズ3/8″(9.53)~11/2″(38.10)曲げ半径R=4D(銅管直径の4倍)
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。