電動工具 本体 :「大型木工機械」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】 スピンドルM14×1.0mm 心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm 心間距離(mm)150 ベット上振り(mm)110 電源(V)100 50/60Hz セット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235 把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47 加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55 クロススライド上振り(mm)54 主軸貫通孔(Φmm)10.2 心押台(mm)クイルトラベル/20 心高(mm)55 刃物台(mm)フトコロ 8×8 質量(kg)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

Compact9 精密卓上旋盤 ミスターマイスター 動画あり
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】 スピンドルMT-3 心間距離(mm)350 ベット上振り(mm)180 電源(V)100V、 50/60Hz、250W セット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290 加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70 クロススライド上振り(mm)114 主軸貫通孔(Φmm)20.2 心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S 心高(mm)90 刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵 質量(kg)37 ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷

心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。 基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】 スピンドルMT-2 心間距離(mm)250 ベット上振り(mm)150 電源(V)100 50/60Hz セット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210 加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70 クロススライド上振り(mm)74 主軸貫通孔(Φmm)10.2 心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1 心高(mm)75 刃物台(mm)8×8 角用 質量(kg)23 ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷

スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】 スピンドルMT-2 スピンドル間距離(mm)270 電源(V)100 50/60Hz セット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730 質量(kg)40 モーター出力(W)150、単相100V、50/60Hz 送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140 クイルストローク(mm)30 ミーリングテーブル(mm)240×145 T-スロットサイズ(mm)8 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2500±10%【回転/分】低/無段変速100~1100±10%【回転/分】 スピンドルMT-3 スピンドル間距離(mm)285 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)350 セット内容精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×760 把握径(Φmm)1~13 質量(kg)50 モーター出力(W)350 送り可能幅(mm)前後/100、左右/220、上下/180 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
269,800 税込296,780
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング