斬鉄丸のこ盤 フルスター225ミスターマイスター4日以内出荷
家庭用100Vの電源で、ステンレス等の鋼材が切断できる斬鉄丸鋸盤です。
焼き付きの原因となる摩擦熱を、高出力ギアードモーターによる低回転駆動と循環型の切削液によるクーリング機能により抑え、様々な鋼材や非鉄金属の切断がスムーズに行えます。
セット内容丸鋸刃(HSS製)・サポートガイド・安全めがね・切削液1L・標準工具・取扱説明書・製品保証書質量(kg)60高さ(mm)(バイス)38寸法(幅W×奥行D)(mm)(台座)380×410山数220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×640×880モーター出力(W)750鋸身厚(mm)2口開き(mm)(バイス)82RoHS指令(10物質対応)対応
斬鉄帯のこ盤ミスターマイスター(1件のレビュー)8日以内出荷
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45切断能力(mm)ステンレス板50切断能力(mm)鉄工50切断能力(mm)木工150切断能力(mm)合成樹脂150対応材質鉄工用、木工用、樹脂用電源(V)100 50/60Hz定格消費電力(W)590セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)質量(kg)42フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158テーブル寸法(mm)300×300鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)台座寸法(mm)455×340RoHS指令(10物質対応)対応
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥58,278¥52,980
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥120,780¥109,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥69,278¥62,980
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥61,578¥55,980
専用カセットケースIKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
穴あきアングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800