電動工具 本体 :「エルゴノミクス」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4方向を全て使用る出来長寿命ブレード
シェアヘッドのデザインにより、曲線部でも優れた操作性を発揮
厚さ1.3mmまでの幅広い金属材料の切断に適応
極めてコンパクトなエルゴノミクスデザインを採用し、高速切断に最適。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:DC10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●最大切断能力:軟鋼板1.3mm、ステンレス0.6mm、アルミニウム2.0mm●刃長:12mm●ストローク数:3600回/分●サイズ:256×131mm●重量:1.4kg(バッテリー含)●付属品:バッテリー×1、充電器、ブレード(上刃・下刃×各1)、六角レンチ、樹脂ケース
アズワン品番65-2234-92
1台
¥70,700
税込¥77,770
8日以内出荷
コード式に匹敵するハイパワー
カウンターバランス装置で振動を軽減。
ワンタッチブレード交換がさらに簡単な大型レバー
どんな作業でもしやすいエルゴノミクスデザインボディ
ディアルLEDライト
電子無段変速
Tシャンク
仕様●仕様:樹脂ケースセット●能力:木材:230mm、パイプ:175mm、軟鋼板:20mm●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→80%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●ストローク数:0~2,500rpm●ストローク長:32mm●サイズ:101×218×482(H)mm●重量:4.5kg●付属品:バッテリー×1、充電器、金属・木材用ブレード×1、樹脂ケース
アズワン品番65-2235-22
1台
¥111,400
税込¥122,540
当日出荷
バッテリー、充電器、ケースは別売
電子無段変速、デュアルLEDライト付
カウンターバランス装置で振動を軽減
ワンタッチブレード交換がさらに簡単な大型レバー
コード式に匹敵するハイパワー
どんな作業でもしやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ
操作しやすいスイッチ
仕様●仕様:本体のみ●能力:木材:230mmパイプ:175mm軟鋼板:20mm●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→80%ターボ充電)約79分(空→フル充電)(8.0Ah使用時)●ストローク数:0-2500回/分●ストローク長:32mm●振動3軸合成値:木工切断:13m/s2●サイズ:101×198×482(H)mm(バッテリーなし)●重量:3.9kg(本体のみ)●材質:ポリアミド樹脂(PA)
アズワン品番65-2235-23
1台
¥72,500
税込¥79,750
翌日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。