電動工具 本体 :「ステンレス用 刃」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属
質量(kg)1.2
電流(A)2
電源AC100V・180W
コード長さ(m)2
取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの
切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5
カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5
ストローク数(spm)0~4500
サイズ(mm)333×61×126
ストローク長(mm)10
1台
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
作業性に優れた最適バランス設計最適ハンドル位置:ハンドルを製品の重心に近い位置に配置。最適質量バランス:電池とモーター部を左右に配置し、重心を中央に置くことで製品のバランスを向上。
オートモード搭載により、無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減
騒音を抑えるとともに電力消費を低減
無段変速(80~195m/min)無段変速により、切断材料に適した周速に設定でき、帯のこ寿命を向上。ステンレス鋼管の切断にも対応。
高輝度LEDライト暗い現場でも、刃先や材料を明るく照らします。
簡単帯のこ交換帯のこの張りも楽に行えます。
ガイドプレートの出張り量調整切断材料径に応じてガイドプレートの出張り量を調整できます。高さ調整範囲:20~45mm
18Vと14.4Vリチウムイオン電池がどちらでも使える
電子制御、ライト、無段変速機能付
仕様●切断能力:丸パイプ:Φ83mm角パイプ:80×80mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)14.4V(リチウムイオン6.0Ah)(両対応)●充電時間:18V:約25分●鋸刃周速:1.3~3.2m/s●サイズ:173×413×266(H)mm●バンドソーサイズ:900×12.5×0.5mm●重量:3.5kg●付属品:バッテリー急速充電器(冷却機能付)帯のこ1本(18山/インチ)ケースサイドハンドル六角棒スパナ(4mm)電池カバー
アズワン品番65-2233-78
1台
¥96,800
税込¥106,480
翌々日出荷
4方向を全て使用る出来長寿命ブレード
シェアヘッドのデザインにより、曲線部でも優れた操作性を発揮
厚さ1.3mmまでの幅広い金属材料の切断に適応
極めてコンパクトなエルゴノミクスデザインを採用し、高速切断に最適。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:DC10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●最大切断能力:軟鋼板1.3mm、ステンレス0.6mm、アルミニウム2.0mm●刃長:12mm●ストローク数:3600回/分●サイズ:256×131mm●重量:1.4kg(バッテリー含)●付属品:バッテリー×1、充電器、ブレード(上刃・下刃×各1)、六角レンチ、樹脂ケース
アズワン品番65-2234-92
1台
¥70,700
税込¥77,770
8日以内出荷
小型・軽量の為、持ち運びに便利です。
仕様●型番:IS-MP15LT●能力:鉄/Φ15×厚み6mm、ステンレス/Φ15×厚み4mm●穴径:丸穴Φ6mm~Φ15mm、長穴6.5×10mm~11×15mmまで●穴形状:丸穴・長穴●出力:117.6kN●ストローク:12mm●モーター:DC18V●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電時間:60分●フトコロサイズ:25mm●サイズ:347×96×288(H)mm●重量:5.7kg(バッテリー含む)●付属品:バッテリーパックLIB1830×1個、充電器LBC1814×1個、替刃SL11B、キャリングケース付●パワー長持ち&繰り返し充電に強い!リチウムイオンバッテリー採用●バッテリー残量表示機能付●セミバリアフリーを実現!●圧力規制弁搭載●1回の充電で390回打抜き可能
アズワン品番65-5670-27
1個
¥199,000
税込¥218,900
8日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。