[EA809PX-41用] バフエスコ8日以内出荷
[EA809PX-41用]バフ
金属の研磨に
研磨剤を使用してください。
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):12●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●入数:2個●材質:フェルトアズワン品番65-2222-59
[EA809PX-41用] モップバフエスコ翌日出荷
[EA809PX-41用]モップバフ
金属、プラスチックや硬い塗装面に研磨剤塗布後の仕上げ、磨き
仕様●材質:ラム●直径(mm):50●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-58
AC100V/800-2400rpm 電動ポリッシャーエスコ8日以内出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機です。
多様なオプションに対応するディスクパッド装備
遊星ギア内蔵で低速で力強い作業が可能
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●パッド径:50mm●サイズ:290×45×65(H)mm●重量:720g●回転数:800~2,400rpm(無断電子コントロール付)●パッド取付ねじ:M4×10mm●コード長:2m●全長:290mm●定格使用時間:15分●付属品:専用スポンジモップバフバフディスク研磨ペーパー研磨剤専用ケースアズワン品番65-2222-56
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥58,278¥52,980
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥120,780¥109,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥69,278¥62,980
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥61,578¥55,980
専用カセットケースIKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
穴あきアングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800