電動工具 本体 :「レシプロソー 刃」の検索結果

特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ 果樹や雑木、竹の伐採に LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:50分●ストローク数:0~5,000spm●ストローク長:10mm●サイズ:359×83×128(H)mm●重量:1.9kg●切断能力:塩ビパイプ:120mm木材:55mm軟鋼材:3.5mm●付属品:レシプロソーブレード、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ(3mm)、ブレードホルダ(レシプロソー刃用) アズワン品番65-2235-25
1台
62,200 税込68,420
翌日出荷

バランス性と操作性に優れたボディ 作業に合わせて、刃の速度を3段階に切り換えフィードバック制御機能で、スムーズな切断を実現 3種類のブレードホルダー(ツールレス・レシプロソー刃用・ジグソー刃用)により、幅広い切断用途に対応 上向き作業に便利な集じんアダプタ付き 無段変速機構 LEDライト付 集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。 フィードバック制御機能でスムーズな切断を実現
仕様●仕様:本体のみ●能力:塩ビパイプ:120mm、木材:55mm、軟鋼材:3.5mm●バッテリー:18V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:47分●ストローク数:高速:0~3,900spm中速:0~3,600spm低速:0~3,300spm●ストローク長:10mm●サイズ:349×79×123(H)mm●重量:1.8kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:レシプロソーブレード、ブレードホルダ3種類、集じんアダプタキット、六角棒レンチ アズワン品番65-2235-24
1台
37,200 税込40,920
翌日出荷

天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ 果樹や雑木、竹の伐採に LEDライト付
仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:14.4V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:50分●ストローク数:0~5,000spm●ストローク長:10mm●サイズ:359×83×128(H)mm●重量:1.9kg●切断能力:塩ビパイプ:120mm木材:55mm軟鋼材:3.5mm●付属品:六角棒レンチ(3mm)、ブレードホルダ(レシプロソー刃用) アズワン品番65-2235-26
1台
36,400 税込40,040
翌日出荷

マルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットです。マルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。粗大ごみの解体から枝木の剪定まで、様々な用途で使用可能です。
セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) セーバーソーヘッド(EA813WA-15) 工具箱 パーツケース ブレード(アサリ刃付枝切り用・木工用・金工用×各1枚) 寸法(mm)【工具箱】460×265×233 備考※ESCOオリジナルセット品 電源(V)AC100 消費電力(W)300 能力パイン材/110mm、軟鉄/Φ60mmパイプ 本体寸法(mm)140×70×210(H) 本体質量(kg)1 適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 アズワン品番65-2227-85 ストローク長(mm)20
1セット
18,500 税込20,350
翌日出荷

付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属 質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W コード長さ(m)2 取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの 切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5 カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5 ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126 ストローク長(mm)10
1台
14,500 税込15,950
翌日出荷