発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に
便利な手元スイッチ付きです。
電池式なので場所を選ばずに使用できます。
仕様●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分
アズワン品番65-2113-22
1セット
¥3,770
税込¥4,147
当日出荷
本体二重絶縁構造。あらゆる素材の切削加工、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫り、切断作業、研磨作業にご使用下さい。
セット内容ルーター本体付属品:予備Φ2.35mm用コレット/その他先端パーツ類84pcs
全長(mm)157
材質(本体)ABS樹脂
消費電力(W)5.6
チャック(mm)2.35
定格使用時間(分)10
アズワン品番64-2271-52
1セット
¥7,310
税込¥8,041
当日出荷
ブラシレスモーターにより、作業効率が良く、連続作業でもモーターが止まりにくい。
仕様●切断能力:切断角度0°時/丸パイプΦ180mm・角パイプ・Φ150mm・丸棒Φ80mm 切断角度45°時/丸パイプΦ115mm・角パイプ100mm・丸棒Φ45mm●電源:AC100V・360W●鋸刃周速:37~100m/分●鋸刃:12.5(W)×0.65(T)×1,840(L)mm●サイズ:935×400×455(H)mm●重量:41kg●コード長:3m●付属品:帯のこ(ハイス14山)、ボックスレンチ17mm●無段変速●保護カバー、平バイス付●3P可倒式プラグ、4段階荷重切替機構、ワンタッチバイス付●二人での移動に便利なサイドハンドル付
アズワン品番65-9304-85
1台
¥367,100
税込¥403,810
11日以内出荷
ビット別売
穴あけ、はがし、ハツリ作業に。
クイックリリース採用により、作業に合わせて、SDSプラス用チャックとドリルチャックをすばやく交換可能
パワフルモーターの採用と最適打撃で高速穴あけをを実現し、作業効率が向上。
独自の低振動システム(UVP)搭載で、振動を低減させ、快適な作業を実現。
操作しやすい大型チェンジレバーで3モード切替(回転+打撃、回転、打撃)
二重絶縁、無段変速、正逆転、角度調整機能付
ソフトで握りやすい二層成形ハンドル
ワンプッシュ式ビット装着
用途穴あけ はがし、ハツリ作業
仕様●穴あけ能力:コンクリート:3.4~28mm鉄工:13mm木工:32mmコアビット:25~50mmダイヤモンドコアビット:65mm●電源:AC100V●電流:8.9A●モーター:単相直巻整流子モーター●消費電力:850W●回転数:0~1,100rpm●打撃数:0~4,300回/分●サイズ:83×393×199(H)mm●重量:2.9kg●コード:2心・5m●振動3軸合成値:回転+打撃:11.2m/s2打撃:9.7m/s2●付属品:ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-6ストップカーボン:EA813HH-16
アズワン品番65-2223-59
1台
¥53,300
税込¥58,630
翌日出荷
付属品:ノズル(220mm)、ベルトフック、バッテリー、充電器。吸い込み、吹き飛ばし。無段変速。取り回し良好なコンパクトボディ。風量の強弱を簡単に切り換えできるスイッチ付。電池残量表示付。
用途各種機械の清掃。作業現場の清掃。木材の切屑の吹き飛ばし。乾燥作業
質量(kg)1.8(電池パック含む)
風量(m3/min)0~1.7(ノズル有) 0~2.3(ノズル無)
連続使用時間(強):約21分、(弱):約30分
バッテリー14.4V(リチウムイオン3.0Ah)
充電器電圧(V)AC100
最大風速(m/s)0~62.7(ノズル有) 0~17.2(ノズル無)
充電時間(分)約27
サイズ(mm)555×163×225
風圧(kPa)0~3.5
1セット
¥42,600
税込¥46,860
3日以内出荷
3枚組
電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用
木材、アルミ、樹脂などの薄板材の精密切断作業に。
お手持ちのミニルーターに取り付けて精密切断作業などに使用できます。
仕様●軸径:2.35mm●丸鋸:Φ16・19・22mm
アズワン品番65-2229-84
1セット(3枚)
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
無段変速
コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能
木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に使用可能
軽量・コンパクトで切断作業が容易に
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:400W●能力:木工:100×100mm金工:3.5mm厚●ストローク数:0~4,600rpm●ストローク長:10mm●サイズ:70(W)×270(D)×190(H)mm●重量:約1.8kg●コード長:3m●付属品:木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)金属切断用ノコ刃(EA851SB-3)
アズワン品番65-2234-63
1台
¥9,480
税込¥10,428
翌日出荷
専用ギアボックス内蔵で低速作業が可能
ポリライトホイールを使用した樹脂木材料などや木材の磨きに最適です。
低速でトルクのある主軸回転数で、穴あけ作業にも適しています。
金属の磨き、金型修正、一般彫刻、模型工作に
磨きや穴あけ等、低速かつトルクを必要とする作業用ミニルーター
仕様●電源:DC12V・20W●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:1,000~4,500rpm(無断電子コントロール付)●定格使用時間:15分●全長:250mm●重量:400g●付属品:小径ドリルチャックコレットチャックΦ2.35mmスパナ電源トランス(形状が画像と異なる場合があります。)
アズワン品番65-2229-32
1台
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機です。
多様なオプションに対応するディスクパッド装備
遊星ギア内蔵で低速で力強い作業が可能
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●パッド径:50mm●サイズ:290×45×65(H)mm●重量:720g●回転数:800~2,400rpm(無断電子コントロール付)●パッド取付ねじ:M4×10mm●コード長:2m●全長:290mm●定格使用時間:15分●付属品:専用スポンジモップバフバフディスク研磨ペーパー研磨剤専用ケース
アズワン品番65-2222-56
1台
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
マルチツール本体とインパクトドライバーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。ねじ打ち・ボルト締め作業に適しています。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) インパクトドライバーヘッド(EA813WA-12) 工具箱 パーツケース
寸法(mm)【工具箱】460×265×233
備考※ESCOオリジナルセット品
電源(V)AC100
消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])0~3100
能力木工ねじ締め/125mm、 普通ボルト/M12
最大トルク(N・m)140
打撃数(min-1[回/分])0~4000
本体寸法(mm)140×70×210(H)
本体質量(kg)1
適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21
アズワン品番65-2227-82
1セット
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
無段変速付
マルチツール本体とカットソーヘッドのセットになります。
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
切断、剥離、研削作業を1台でこなします。
仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)カットソーヘッド(EA813WA-20)工具箱パーツケースサンダーベースサンドペーパー(#60・#80×各3枚)集じんアダプタースクレーパーブレード(木材・プラスチック用、木材・金属、ラウンド×各1枚)●電源:AC100V・300W●コード長:3m●振り子角度:2.8°(左1.4°右1.4°)●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
アズワン品番65-2227-90
1セット
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
別売のランマ(EA810TH-101)を使用すると土砂。敷石などの突き固め作業ができます。(専用シャンク/EA810TH-106が必要)。軽量コンパクトボディで取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。樹脂製シリンダケースカバー装着 シリンダケースカバーの採用により、様々な作業状態において安定した製品保持が可能です。2種類の構造を防振ハンドルに採用しました。トランザトリユニット方式防振構造により防振効果を高め、また、ヒンジ構造によりハンドルの左右のガタつきを抑制することで防振効果と操作
仕様●シャンク形状:六角軸/17mm●打撃エネルギー:10J●電源:AC100V・1,050W●打撃数:3,000回/分●サイズ:103(W)×389(D)×214(H)mm●重量:4.5kg(サイドハンドルを除く)4.8kg(サイドハンドルを含む)●コード長:5m●コード:2心●振動3軸合成値:9.2m/s2●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-22 ストップカーボン/999094●付属品:ブルポイント(280mm)×1本、サイドハンドル、樹脂ケース●二重絶縁、防振ハンドル付●連続空打ち防止装置機能
アズワン品番65-9284-98
1台
¥59,200
税込¥65,120
翌日出荷
無段変速。吸い込み、吹き飛ばしが可能。風路構造の最適化により、クラストップ※1の大風量を実現しました。吹き飛ばし作業をパワフル&スピーディーにこなせます。※1:2021年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(18Vコードレスブロワ)。スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。オンロックボタンで連続作業がラクにできます。低振動で快適。メーカー従来製品よりも振動値を約25%も軽減。作業者への負担を減らし、快適に作業できます。集じん作業可能。(別売のダストバッグをご使用ください)。14.4Vリチウムイオン電池も使用可能。電池パック、充電器、ダストバッグ等は付属しておりません。
仕様●型番:RB18DC(NN)●風量:0~2.8m3/min(EA813HE-16装着ノズルなし時)0~3.5m3/min(EA813HF-17A装着ノズルなし時)●風圧:EA813HE-16装着、ノズル取付時:0~3.8kPaEA813HF-17A装着、ノズル取付時:0~5.5kPa●バッテリー:14.4V(バッテリー別売:EA813HE-16)18V(バッテリー別売:EA813HF-17A)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●回転数:0~17,000rpm(EA813HF-16装着時)0~20,000rpm(EA813HF-17A装着時)●サイズ:490×150×207(H)mm(EA813HF-17A装着時)●重量:1.7kg(EA813HF-16装着時)1.8kg(EA813HF-17A装着時)●風速:EA813HE-16装着、ノズル取付時平均:62m/s、最大:79m/sEA813HF-17A装着、ノズル取付時平均:78m/s、最大:95m/s●モーター:直流モーター●使用可能蓄電池:スライド式リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)・18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付)※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3625、BSL3626、BSL3660)はご使用になれません。●一充電当たりの連続使用時間:EA813HE-16装着弱:約210分、中:約100分、強:約30分EA813HF-17A装着弱:約130分、中:約55分、強:約20分●付属品:ノズル(200mm)
アズワン品番65-3894-74
1台
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。重負荷作業により強く、最大出力もアップ。全長短縮で、より小形になり取り回しやすい。3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。 アルミボディ。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に
仕様エスコセット
その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
寸法(mm)268×56×60(H)
質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)
電圧単相交流(50/60Hz共用)
穴径(Φmm)15
電流(A)8.0
電圧(V)AC100
消費電力(W)780
スイッチスナップ式
回転数(min-1[r.p.m])12000
最大出力(W)1100
モーター単相直巻整流子モーター
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に
仕様エスコセット
その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
寸法(mm)258×56×60(H)
質量(kg)1.6(砥石・コード含まず)
電圧単相交流(50/60Hz共用)
穴径(Φmm)15
電流(A)8.0
電圧(V)AC100
消費電力(W)780
スイッチスナップ式
回転数(min-1[r.p.m])12000
コード長さ(m)2.5(2心)
モーター単相直巻整流子モーター
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
マルチツール本体とサンダーヘッドのセットです。マルチツール本体とサンダーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。仕上げ、補修作業に適しています。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) サンダーヘッド(EA813WA-21) 工具箱 パーツケース #80サンドペーパー(粗目)×5枚 #120サンドペーパー(細目)×5枚 集じん機アダプター
寸法(mm)【工具箱】460×265×233
備考※ESCOオリジナルセット品
電源(V)AC100
消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])9000
本体寸法(mm)140×70×210(H)
本体質量(kg)1
適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21
ペーパー寸法(mm)132×93
アズワン品番65-2227-91
1セット
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
マルチツール本体とドライバーヘッドのセットです。マルチツール本体と振動ドリルドライバーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。レンガ・コンクリートの穴あけ作業に適しています。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) 振動ドライバーヘッド(EA813WA-13) 工具箱 パーツケース
寸法(mm)【工具箱】460×265×233
備考※ESCOオリジナルセット品
電源(V)AC100
消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~1600
能力木工/Φ25mm、金工/Φ10mm、コンクリート/Φ10mm
最大トルク(N・m)46
打撃数(min-1[回/分])0~7500/0~24000
本体寸法(mm)140×70×210(H)
本体質量(kg)1
適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21
アズワン品番65-2227-83
1セット
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。小形サイズによる操作性向上(全長270mm、Φ56mmボディ)。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に
仕様エスコセット
その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
寸法(mm)270×56×60(H)
質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)
電圧単相交流(50/60Hz共用)
穴径(Φmm)15
電流(A)8.2
電圧(V)AC100
消費電力(W)800
スイッチスライド式
回転数(min-1[r.p.m])12000
最大出力(W)1160
コード長さ(m)2.5(2心)
モーター単相直巻整流子モーター
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
セット内容:本体のみ。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)、替カーボンブラシ EA813RA-13。乾式。二重絶縁構造。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。集じん機接続可能 ※別販売品が必要となります。
用途木材、金属、塗装面の研削、研磨作業に
質量(kg)1.3
電流(A)2.3
回転数(min-1[r.p.m])11000
電源AC100V・190W
コード長さ(m)2
パッド寸法(mm)93×185
ペーパー寸法(mm)93×228
本体サイズ(mm)243×93×154(H)
1台
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分の加工等に最適です。
角度調整機能付(0~70°)
特殊ギア採用で高トルクでの作業が可能です。
家庭用掃除機に接続して、使用すると集じんができます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:50W●回転数:850~2000rpm●付属品:細目・中目・荒目ベルトペーパー×各2本、L型レンチ、集塵用アダプター●ベルトサイズ:10×330mm●サイズ:350(L)×50(W)×50(H)mm●重量:800g●コード長:2m●ベルト速度:300~700m/分●定格使用時間:15分
アズワン品番65-2222-44
1台
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
無段変速
変速ダイヤル付
ソフトラバーグリップ
独立式ON/OFFスイッチ
作業中の誤使用を防ぐ凹型シャフトロックボタン
0.8mm・1.6mm・2.4mm・3.0mmのコレットチャックも使用可能です。
コンパクトなデザインですが、彫刻や汚れ落とし、研磨などの作業で活躍します。
用途彫刻/削り出し、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●回転数:5,000~22,000rpm●使用可能コレット径:Φ0.8mm、Φ1.6mm、Φ2.4mm、Φ3.0mm、Φ3.2mm●標準付属コレット径:Φ3.2mm●サイズ:185×33×22mm●重量:105g●付属品:三つ爪チャック(本体装着)、レンチ、ACアダプター、アクセサリー9種11個
アズワン品番65-2228-94
1セット
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
バランス性と操作性に優れたボディ
作業に合わせて、刃の速度を3段階に切り換えフィードバック制御機能で、スムーズな切断を実現
3種類のブレードホルダー(ツールレス・レシプロソー刃用・ジグソー刃用)により、幅広い切断用途に対応
上向き作業に便利な集じんアダプタ付き
無段変速機構
LEDライト付
集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。
フィードバック制御機能でスムーズな切断を実現
仕様●仕様:本体のみ●能力:塩ビパイプ:120mm、木材:55mm、軟鋼材:3.5mm●バッテリー:18V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:47分●ストローク数:高速:0~3,900spm中速:0~3,600spm低速:0~3,300spm●ストローク長:10mm●サイズ:349×79×123(H)mm●重量:1.8kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:レシプロソーブレード、ブレードホルダ3種類、集じんアダプタキット、六角棒レンチ
アズワン品番65-2235-24
1台
¥37,200
税込¥40,920
翌日出荷
セット内容:本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)、オフセット砥石×2枚(#36)、ジルコフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)、スパナ×1、ケース×1。フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。6層のフラップで長寿命。セルフシャープニング効果により常に研削力を維持します。砥石用仕切板付。スチール製。
用途スチールステンレス鋳鋼等の切断研削研磨作業
仕様セット
材質ジルコニアアルミナ
粒度#40・#60・#36
被削材スチール、ステンレス、アルミ、チタニウム、材質 セラミック
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源AC100V・720W・7.4A
最大出力(W)930
直径×穴径(Φmm)ジルコフラップディスクサイズ:100×15
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)1.6
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15、オフセット:Φ100×3.1×穴径15
本体サイズ(mm)280×60×60(H)
スピンドル径M10×1.5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×160×105
1セット
¥23,000
税込¥25,300
3日以内出荷
マルチツール本体とドリルドライバーヘッドのセットです。マルチツール本体とドリルドライバーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。DIYでの木工・鉄工の穴あけやねじ締め作業に適しています。
セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) ドリルドライバーヘッド(EA813WA-11) 工具箱 パーツケース
寸法(mm)【工具箱】460×265×233
備考※ESCOオリジナルセット品
電源(V)AC100
消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])0~800
本体寸法(mm)140×70×210(H)
本体質量(kg)1
チャック能力(mm)1~10
適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21
アズワン品番65-2227-81
1セット
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に
便利な手元スイッチ付きです。
3種のアタッチメント付きで用途に合わせて加工ができます。
スイッチを入れて10秒で使用可能です。
仕様●名称:本体●電源:AC100V●材質:樹脂●消費電力:7W●コード長:2.2m●最大切断能力:アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mmロングヒーターユニット/奥行100mmショートヒーターユニット/奥行12mm●最大温度:アーチ型ユニット:約160℃ロングヒーターユニット:約200℃ショートヒーターユニット:約300℃
アズワン品番65-2113-44
1セット
¥7,030
税込¥7,733
当日出荷
小物部品など研削・研磨に
ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに
作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き
フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)
アズワン品番68-1855-46
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
マルチツール本体とマルチはさみヘッドのセットです。マルチツール本体とマルチはさみヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。DIYや屋外の作業など、幅広く活躍します。カーペットや薄い鉄板等幅広い素材の切断が可能です。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) マルチはさみヘッド(EA813WA-14) 工具箱
寸法(mm)【工具箱】460×265×233
備考※ESCOオリジナルセット品
電源(V)AC100
消費電力(W)300
本体寸法(mm)140×70×210(H)
切断能力(mm)カーペット/6、ビニール/3、鉄板/0.5、金網/0.5
本体質量(kg)1
適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21
ストローク数(min-1[回/分])1500
アズワン品番65-2227-84
切断幅(mm)最大6.35
1セット
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
付属品:電池パック・充電器・ブレード(木工・金属用)・三角ペーパー(マジック式♯60・♯120・♯240)・サンディングパッド(マジック式)各2・キャリングケース。圧倒的な切断スピードがスターロックマックス、スターロックプラス、スターロックの先端工具に対応。コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターを搭載。極細握り53×53mmで使用時の負担軽減。先端工具(ブレード)の取り付けはヘッド部の横にあるワンタッチボタンを押すだけ。取り外しは、クランプレバーを引き上げるだけで工具を使わず先端工具(ブレード)の交換ができます。また、取り付け角度は作業に合わせて30度刻みで360度取付けが可能です。角度を決めて作業がしやすい細握りの四角いボディ形状と操作性に優れたショートボディで、先端工具(ブレード)の向きを自然に意識できます。本体のヘッド部分から後方にかけては、手にフィットするラバー素材を採用しています。負荷のかかる作業から造作作業までスピード切断で作業効率UP。LEDライト付。変速ダイヤル。再起動防止機構。
仕様スターロックマックス
材質樹脂(本体)
質量(kg)1.9
角度(°)振り子:2.8(左右1.4)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000(振り子振動数:6000~20000)
バッテリーDC18.0V (リチウムイオン 5,000mAh)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)84
サイズ(mm)84×299×120
振動3軸合成値(m/s2)2.7
1台
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
。穴あけ作業時に急激な負荷がかかり、モーターの回転数が急速に低下すると工具本体が振られてしまう前に回転を停止させ、作業者の負担を軽減します。回転数2段切換搭載 切換スイッチを押し、回転数・打撃数を落とすことで、もろい材料へ穴あけしやすくなります。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●穴あけ能力:コンクリート/18mm 鉄工/13mm、木工/18mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:ノーマルモード/0~1,080rpm ローモード/0~800rpm●打撃数:ノーマルモード/0~5,500回/分 ローモード//0~4,100回/分●サイズ:74×246×202(H)mm●重量:2.1kg●付属品:バッテリー×2、充電器、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー●モーター:直流ブラシレスモーター●適用ビット:SDSプラスシャンクタイプ●1充電当たりの穴あけ作業量:9.1m/s2●ビット別売●無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付●小形・軽量タイプ●防振ハンドル搭載で疲れにくい●リアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載
アズワン品番65-9284-68
1台
¥52,100
税込¥57,310
8日以内出荷
吸じんランダムアクションサンダー
ブレーキリング
ソフトラバーグリップ
マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスにより、粉じんのない作業を実現。
二重絶縁、電子無段変速、アイドリング機構
速度事前選択機能により、様々な材料に使用可能
コンパクトなデザインと様々なグリップ位置の採用により、頭上での作業も快適
仕様●ペーパーサイズ:Φ125mm(マジック式)●電源:AC100V、250W●回転数:7500~12000rpm●本体サイズ:122(W)×150(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2.5m●付属品:マイクロフィルターユニット、サンドペーパー(#80)×1枚
アズワン品番65-2222-36
1台
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
ミニルーターに取り付けると90°の方向にシャフトの回転を変えて狭いところ、裏側の作業に便利です。
仕様●付属品:コレットチャックΦ2.35mm専用ジョイントL型レンチ●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-12・EA818PR-12S
アズワン品番65-2229-35
1台
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ
果樹や雑木、竹の伐採に
LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:50分●ストローク数:0~5,000spm●ストローク長:10mm●サイズ:359×83×128(H)mm●重量:1.9kg●切断能力:塩ビパイプ:120mm木材:55mm軟鋼材:3.5mm●付属品:レシプロソーブレード、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ(3mm)、ブレードホルダ(レシプロソー刃用)
アズワン品番65-2235-25
1台
¥62,200
税込¥68,420
翌日出荷
一充電当たりの作業量:木ねじ締付(米松材)Φ8×75mm(低速時)/約220本穴あけ木工(SPF)Φ20mm木工錐(板厚76mm)/約270個(目安/数値は参考値です。材料や条件により異なります。)。二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS14DBSL(2LYPK)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:30分●チャック能力:1.5~13mm●回転数:無負荷時 低速/0~350rpm、高速/0~1,500rpm●穴あけ能力:鋼材・アルミ/Φ13mm、木材/Φ45mm●締付能力:木ねじ/Φ8×75mm、小ねじ/M6●最大トルク:低速/60N.m、高速/40N.m●充電器:AC100V●サイズ:175×78×253(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー装着時)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、バッテリー×2個、電池カバー、ケース●ビット別売●クラス最大トルク、コンパクト化を実現●作業スピード大幅アップ●ブラシレスモーター搭載●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディ
アズワン品番65-3893-05
1台
¥81,300
税込¥89,430
翌日出荷
マルチツール本体とインフレーターヘッドのセットです。マルチツール本体とインフレーターヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) インフレーターヘッド(EA813WA-16) 工具箱 パーツケース ポール用バルブ 浮輪用アダプター
寸法(mm)【工具箱】460×265×233
備考※ESCOオリジナルセット品
電源(V)AC100
消費電力(W)300
本体寸法(mm)140×70×210(H)
本体質量(kg)1
適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21
表示単位0~6.9bar(0-7kg/cm2)
ホース長さ(mm)350
アズワン品番65-2227-86
1セット
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ
果樹や雑木、竹の伐採に
LEDライト付
仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:14.4V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:50分●ストローク数:0~5,000spm●ストローク長:10mm●サイズ:359×83×128(H)mm●重量:1.9kg●切断能力:塩ビパイプ:120mm木材:55mm軟鋼材:3.5mm●付属品:六角棒レンチ(3mm)、ブレードホルダ(レシプロソー刃用)
アズワン品番65-2235-26
1台
¥36,400
税込¥40,040
翌日出荷
作業がしやすい卓上タイプ
直線カット、ハンディカット、円カットの3つの使い分けが可能
テーブル裏面に全ての部品が収納できるため、収納後は約55mmの厚みになりコンパクトに収納ができます。
仕様●刃長:130mm●切断可能深さ:230mm●消費電力:21W●電源:AC100V~240V(50/60Hz)●重量:約700g(ACアダプター除く)●コード長:約1.5m●サイズ:365(W)×205(D)×235(H)mm●付属品:フレーム組テーブル直線ガイド円ガイドテーブル円ガイドピンリール(ニクロム線付)ACアダプター
アズワン品番65-2113-25
1個
¥8,280
税込¥9,108
当日出荷
低電圧警告電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅します。作業のムダをなくし、正確なねじ切りのための新しい機能です。
質量(kg)65
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
モーター単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付)
ねじ切り能力1/4B~3B(8A~80A)
サイズ(mm)770×480×405(H)
オイルタンク容量(L)4.0
木材の表面仕上げ
金属面のサビ落とし、表面仕上げ
抜群の研磨力
フィードバック制御が安定した作業を実現
高い剛性のダイカストフレーム&ベース
抜群のウェイトバランスで振動を軽減
最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現
高研削力を実現した最適な編芯量&回転数
二重絶縁構造
乾式
集じん機構付
電子制御
集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。
仕様●ペーパーサイズ:93×228mm●電源:AC100V・210W●回転数:5,500rpm●本体サイズ:93×280×179(H)mm●重量:2.4kg●コード長:2.5m●付属品:木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストパック、穴あけパンチ●替カーボンブラシ:EA813RA-13
アズワン品番65-2222-67
1台
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
1
2
次へ
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。