絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • マキタ(20)
  • 山田機械工業(18)
  • PROXXON(プロクソン)(11)
  • 旭工機(7)
  • EARTH MAN(5)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(4)
  • SK11(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • trad(2)
  • オフィスマイン(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • PROMOTE(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • パオック(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
電源(V)
  • 100(3)
最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])
  • 240(1)
  • 11000(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 12(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電動工具 本体 :「木用」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動サンダーセット(ペーパー付) エスコ電動サンダーセット(ペーパー付)エスコ
10,100税込11,110
1セット
翌日出荷
セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
DC14.4V ドライバードリル 充電式 エスコDC14.4V ドライバードリル 充電式エスコ
81,300税込89,430
1台
翌日出荷
一充電当たりの作業量:木ねじ締付(米松材)Φ8×75mm(低速時)/約220本穴あけ木工(SPF)Φ20mm木工錐(板厚76mm)/約270個(目安/数値は参考値です。材料や条件により異なります。)二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS14DBSL(2LYPK)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:30分●チャック能力:1.5~13mm●回転数:無負荷時 低速/0~350rpm、高速/0~1,500rpm●穴あけ能力:鋼材・アルミ/Φ13mm、木材/Φ45mm●締付能力:木ねじ/Φ8×75mm、小ねじ/M6●最大トルク:低速/60N.m、高速/40N.m●充電器:AC100V●サイズ:175×78×253(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー装着時)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、バッテリー×2個、電池カバー、ケース●ビット別売●クラス最大トルク、コンパクト化を実現●作業スピード大幅アップ●ブラシレスモーター搭載●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディアズワン品番65-3893-05
マルチツールセット セーバーソーヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット セーバーソーヘッド付 AC100Vエスコ
18,500税込20,350
1セット
翌日出荷
マルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットですマルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。粗大ごみの解体から枝木の剪定まで、様々な用途で使用可能です。
セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) セーバーソーヘッド(EA813WA-15) 工具箱 パーツケース ブレード(アサリ刃付枝切り用・木工用・金工用×各1枚)寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300能力パイン材/110mm、軟鉄/Φ60mmパイプ本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21ストローク数(min-1[回/分])0~3000アズワン品番65-2227-85ストローク長(mm)20
電動彫刻機(替刃3種付) エスコ電動彫刻機(替刃3種付)エスコ
15,300税込16,830
1台
翌日出荷
二重絶縁構造 刃の振動により木にあてるだけで簡単に彫ることができます。 ケヤキ、ホウ、チーク、ラワンなどの硬い木の彫刻に
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:65W●振動数:11,000rpm●定格使用時間:15分●全長:240mm●重量:680g●付属品:替刃3種(EA818PR-32/-33/-34)スパナ(替刃取替用)アズワン品番65-2229-42
振動ドライバードリル エスコ振動ドライバードリルエスコ
62,600税込68,860
1台
翌日出荷
把握力の強いロック付キーレスチャック採用 片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構 最適トルクが選べる21段クラッチ 2スピード接無断変速 高輝度LEDライト(残照機能付) 高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディー&高出力を実現 振動モードでモルタル、ブロックの穴あけも 正逆転、ブレーキ、キーレスチャック、LEDライト付 ビット別売
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●最大トルク:80N・m●回転数:低速:0~600min高速:0~2,200min●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:コンクリート:Φ13mm鉄工:Φ13mm、木工:Φ38mm、●ねじ締め能力:木ねじ:10×90mm小ねじ:M6●サイズ:171×260×79mm●重量:2.0kg (電池パック含)●付属品:補助ハンドル、ストッパー、ベルトフック、電池パック×2、充電器、キャリングケース●充電器:AC100V●打撃数:高速:0~33,000min低速:0~9,000minアズワン品番65-2227-72
マイクロベルトサンダー エスコマイクロベルトサンダーエスコ
28,900税込31,790
1台
翌日出荷
木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分の加工等に最適です。 角度調整機能付(0~70°) 特殊ギア採用で高トルクでの作業が可能です。 家庭用掃除機に接続して、使用すると集じんができます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:50W●回転数:850~2000rpm●付属品:細目・中目・荒目ベルトペーパー×各2本、L型レンチ、集塵用アダプター●ベルトサイズ:10×330mm●サイズ:350(L)×50(W)×50(H)mm●重量:800g●コード長:2m●ベルト速度:300~700m/分●定格使用時間:15分アズワン品番65-2222-44
電動ポリッシャー(高速) エスコ電動ポリッシャー(高速)エスコ
191,000税込210,100
1台
8日以内出荷
付属品:プレート1個、トーロンブラシ1個。12型。パッド、パッド台は別売。床面の洗浄、つや出し作業の効果や能率の向上をはかる事が可能です。
用途ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに材質使用可能床材:凸凹面、ザラザラ面、コンクリート、磁器タイル、石材、木床等質量(kg)29消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:200~240電源100Vコード長さ(m)12パット径(Φmm)330サイズ(mm)370×450×1230(H)径(mm)ブラシ:300
接ぎ木用特集
おすすめ人気ランキング
電動工具 本体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら