電動工具 本体 :「狭い」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。
仕様●仕様:30mm六角対応●サイズ:56(W)×20(D)×378(L)mm●重量:1kg●材質:炭素鋼、合金鋼、硬鋼線●最大トルク:500N・m●線路のメンテナンスなどEA813A-48では届かない更に奥まったところにも使えるロングタイプ●大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ●インパクトレンチにも対応●専用ソケット取付可能 アズワン品番65-9285-49
1個
71,400 税込78,540
8日以内出荷

ミニルーターに取り付けると90°の方向にシャフトの回転を変えて狭いところ、裏側の作業に便利です。
仕様●付属品:コレットチャックΦ2.35mm専用ジョイントL型レンチ●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-12・EA818PR-12S アズワン品番65-2229-35
1台
5,790 税込6,369
翌日出荷

Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。※専用ソケットの取り扱いはございません。(EA813A-48シリーズのソケットは使用できません。)
仕様●仕様:32mm六角対応●サイズ:60(W)×20(D)×383(L)mm●重量:1.04kg●材質:炭素鋼、合金鋼、硬鋼線●最大トルク:500N・m●線路のメンテナンスなど奥まったところにも使えるロングタイプ●大型ボルト、ハイトルク作業にも対応した強力タイプ●インパクトレンチにも対応 アズワン品番65-9285-50
1個
128,500 税込141,350
8日以内出荷

。職人の車載ラックシリーズ収納です。かさばる工具をまとめて持ち運びできます。握りやすいジグザグハンドルで持ち運び楽々です。ピッタリ重ねることができるので狭い作業スペースでも邪魔になりません。
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:HPB-37●容量(L):102.3●サイズ(mm):外寸/485×382×293(H) 内寸/399×303×279(H)●色:オレンジ●材質:ポリプロピレン●入数:3個●重量(kg):1.3●耐荷重:約40kg アズワン品番65-9260-27
1セット(3個)
6,560 税込7,216
翌日出荷

木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分の加工等に最適です。 角度調整機能付(0~70°) 特殊ギア採用で高トルクでの作業が可能です。 家庭用掃除機に接続して、使用すると集じんができます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:50W●回転数:850~2000rpm●付属品:細目・中目・荒目ベルトペーパー×各2本、L型レンチ、集塵用アダプター●ベルトサイズ:10×330mm●サイズ:350(L)×50(W)×50(H)mm●重量:800g●コード長:2m●ベルト速度:300~700m/分●定格使用時間:15分 アズワン品番65-2222-44
1台
28,900 税込31,790
翌日出荷

小型軽量で安定した磨きが可能 回転の落ち込みがなく安定した磨きができる 電池残量表示付き 作業に応じて選べる変速機能付き(3段階) 補助ハンドル、左右取り付け可 パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
仕様●電源:18V(リチウムイオン 1.5Ah)●回転数:1600~2500rpm●パット径:75mm(マジック式)●パッド取付ネジ径:5/16-24UNF●サイズ:79(W)×300(L)×143(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2、充電器、補助ハンドル●対応ディスクペーパー:EA162KT-40A~400 アズワン品番65-2221-67
1台
61,400 税込67,540
翌日出荷

コンパクトボディで高トルク研磨 作業に応じて選べる変速機能付き(3段階) 磨きキズが出にくい独自のギアアクション機構 パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に 高出力のブラシレス分割コアモーター、回転数の落ちない高トルク研磨を実現
仕様●電源:18V(リチウムイオン1,5Ah)●回転数:520~780rpm●パット径:75mm(マジック式)●サイズ:79×300×143(H)mm●重量:1.8kg●付属品:補助ハンドル、電池パック×2個、充電器●バフ径:80mm(マジック式)●オービット径:4mm アズワン品番65-2222-31
1台
68,300 税込75,130
翌日出荷

1セット
20,400 税込22,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング