電動工具 本体 :「アルミ用 砥石」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DWG-100 両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ パオック 動画あり
いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。
用途包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に 付属品砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5 材質砥石(母材):アルミ合金 粒度#400 回転数(min-1[r.p.m])2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz) 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)2 本体質量(g)2000 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30 砥石寸法(mm)幅:30 砥石寸法(Φmm)穴径20 定格時間(分)10 取扱説明書(1.16MB)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

鉄工、木工、石材などの切削、研磨、切断が1台で可能です。 回転速度調整機能付で、先端パーツを取り替えるだけで荒作業から仕上作業まで多用途に使用できます。 スリムボディで持ちやすいです。
用途木材や金属の研削、研磨に 材質本体:ナイロン、ヘッド部:アルミ合金 電源定格:AC100 本体質量(g)1800 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)600 砥石寸法(Φmm)穴径15 回転速度(min-1[r.p.m])6500-11000(50Hz)、3000-10500(60Hz) 定格時間(分)30 取扱説明書(1.7MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×290
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷