電動工具 本体 :「ノミ 研磨」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DWG-100 両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ パオック 動画あり
いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。
用途包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に 付属品砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5 材質砥石(母材):アルミ合金 粒度#400 回転数(min-1[r.p.m])2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz) 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)2 本体質量(g)2000 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30 砥石寸法(mm)幅:30 砥石寸法(Φmm)穴径20 定格時間(分)10 取扱説明書(1.16MB)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷