電動工具 本体 :「二枚刃」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APM-330PA 自動カンナ パオック 動画あり
パオック自動カンナ
木材を挿入するだけで自動でカンナ作業ができます。 カッターゲージで切り込み深さも簡単に調整可能です。 切削幅は最大で330mmとワイドに加工できます。 二枚刃方式でキレイな仕上がりです。 セフティーロック機構で安全面を考慮しています。
用途木材の平面削りに 長さ(mm)最低切削材:250 材質(本体)ABS 電源(V)定格:AC100 消費電力(W)定格:1400 回転数(min-1[r.p.m])9700 コード長さ(m)2.4 本体質量(g)35000 定格周波数(Hz)50/60 最大切削深さ(mm)3 最大切削幅(mm)330 切削材厚さ(mm)10~150 取扱説明書(2.11MB) 送材速度(m/min)7.6
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷