特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
研磨作業からホビールータとしても使用可能なフレキシブルシャフト付です。便利な軸付砥石をセットしています。飛び散りをガードするアイシールド付です。スピードコントロール付です。
用途バリ取り、ガラス彫刻、サビ取り、磨きに
付属品軸付砥石セット、コレットチャック、レンチ、スパナ、アイシールド、ワークレスト、スペーサー、変更カラー、砥石x2
材質本体/スチール
粒度#120(切削用)、#320(ナイロン)
寸法(mm)穴径変更ブッシュ:12.7-10
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)110
砥石サイズ(mm)外径75x内径10x厚20
電源コード(m)1.75
チャック(mm)コレットチャック:2.35、3.00
定格時間(分)15
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1100-10000/1000-9500
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
金属、木材、プラスチック、アクリル等の穴あけ作業に便利です。
消費電力(W)100
回転速度(min-1[r.p.m])(1)0~5000、(2)0~7000、(3)0~9000
チャック能力(mm)0.6~6
定格時間(分)20
最大ストローク(mm)20
最大穴あけ能力(mm)スチール:3.2、銅・真鍮・アルミ:、その他非金属:6(木材でも材質により能力は異なる場合があります)
取扱説明書(3.15MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
木材の直線、曲線切断作業に便利です。
消費電力(W)90
ストローク幅(mm)20
寸法(mm)(懐)400
切断能力(mm)0°:45/45°:20
定格時間(分)30
ノコ刃長さ(mm)127
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(9.17MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。