1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHINKO(新興製作所)充電式ブロワ
軽量で風量の強い、使いやすいコードレスのブロワです。ダストバッグを付ければ集じんも可能で、3段階の風量調節で微風から強風まで使えます。残量表示付きバッテリーで電池残量がすぐ分かる。
用途微風は火起こしに、強風は掃除や洗車後の水飛ばしなどにも効果を発揮するコードレスブロア。ダストバッグを付けて掃除機代わりにも。 付属品バッテリー・充電器・ノズル・ダストバッグ 寸法(mm)510×150×180 電源(V)14.4 回転数(min-1[r.p.m])【弱】6000【中】8000【強】14000 本体質量(g)1210(バッテリー含む) 風量(m3/min)【弱】1.29【中】2.1【強】2.7 連続使用時間(分)【弱】30【中】20【強】10 バッテリー容量(Ah)1.5 充電器機能【入力電源】単相100V【充電時間】約90分 風圧(kPa)【弱】1.35【中】1.8【強】3.6
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷