電動工具 本体 :「丸のこ歯」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
用途木材、合板等の切断の際に
付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ
質量(kg)2.5
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.8
電圧(V)単相100
消費電力(W)650
コード長さ(m)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600
ノコ刃外径(Φmm)147
最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)
絶縁種別回二重絶縁
ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)
定格時間(分)30(木材切断の場合)
傾斜角度(°)0~45
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。