【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア丸ノコヘッド単品 10.8Vアイリスオーヤマ3日以内出荷
USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
付属品平行定規1個、六角棒レンチ1本、ノコ刃(木工用)1枚寸法(mm)【対応ノコ刃】外径85×内径10/20×鋸身厚0.9~1.1の木工用ノコ刃色ブラック質量(g)平行定規除く:820回転数(min-1[r.p.m])0-1240ノコ刃内径(Φmm)10ノコ刃外径(Φmm)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×120×161(平行定規除く)切り込み深さ(mm)最大45°(傾斜切断時):17、最大90°(直角切断時):25