電動工具 本体 :「バフ. 研磨剤」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
80001202 ミニハイスケアー (2型) 道刃物工業 動画あり
彫刻刀の仕上げはこの1台で。彫刻刀・木彫のみ・小道具のみ・版画刀・てん刻刀などの木彫用 刃物に最適です。【小型・軽量(4.6kg)・静音】簡単に持ち運びが出来て、モーターの音も静かです。家庭用電灯線(100V)で使えます。木彫り作業時の横に置いて切れなくなった刃物を刃研ぎすれば、すぐに作業を再開出来ます。【水は不要】水設備のない屋内で使用頂けます。【モーター過負荷焼損防止機能付き】モーターに過負荷がかかった場合は回転が停止します。【付属品】・平バフ/白バフ/丸バフ/角バフ・青棒(研磨剤)も付属するので買い足しなく、すぐにお使い頂けます。
用途木彫全般 付属品青棒 寸法(mm)160×110×255 質量(kg)4.6 電源(V)100 消費電力(W)60 回転数(回/分)3400(60Hz)、2800(50Hz) 関連資料(0.9MB)
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

彫刻刀の中研ぎ~仕上げはこの1台。荒研ぎ用のダイヤ円盤も付属した中~上級者向けです。【ダイヤ円盤】ダイヤ面はそのままお使いください。回転方向に逆らわないように刃裏を面で当てます。 ※刃先を立てて当てると鈍角になり切れ味が悪くなりますのでお気を付けください。※長時間当てると鋼が軟化(焼き戻り)、研ぎ過ぎによる形状の大きな変化などが起こるので当て過ぎにはご注意ください。溝面には青棒を塗布してください。ダイヤ面と同じく回転方向に気をつけながら当てます。刃裏が鏡面になれば完了です。【簡単に刃研ぎが出来る】彫刻刀・木彫のみ・小道具のみ・版画刀・てん刻刀などの木彫用 刃物に適しています。【小型・軽量(4.8kg)・静音】簡単に持ち運びが出来て、モーターの音も静かです。家庭用電灯線(100V)で使えます。木彫り作業時の横に置いて切れなくなった刃物を研ぎ直せば、作業をすぐに再開出来ます。【水は不要】水設備のない屋内で使用いただけます。【モーター過負荷焼損防止機能付き】モーターに過負荷がかかると回転が停止します。【付属品】平バフ/白バフ/丸バフ/角バフ/ダイヤ円盤 青棒(研磨剤)も付属するので買い足しなくすぐにご使用頂けます。
用途木彫全般 付属品青棒 1個 寸法(mm)160×110×255 質量(kg)4.6 電源(V)100 消費電力(W)60 回転数(回/分)3400(60Hz)、2800(50Hz)
1台
28,980 税込31,878
9日以内出荷