電動工具 本体 :「回転研磨」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、30cmの溶接ビードの除去が可能。コード式製品の代替品として機能を可能とするパワー。回転数(無負荷時):27,000 min-1。RAPIDSTOP(TM) ブレーキで安全性を向上、2秒未満で停止可能。先端工具の互換性 :55mm切断砥石および研磨砥石を使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。スライド式電源スイッチ
仕様スライドスイッチ 付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース 長さ(mm)390 質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時) 直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大25、フラップホイール等: 最大55 高さ(mm)83 電圧(V)18 バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION コレットサイズ(mm)6/8 適正回転数(min-1)27000(無負荷)
1個
50,980 税込56,078
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング