電動工具 本体 :「安全用」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1200Wコード式製品に匹敵するパワー
強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500 min-1の回転により、研削と切断の作業スピードが向上
FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮
5段階の回転速度設定
可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応
回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1
RAPIDSTOPブレーキにより安全性を向上
急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上
付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース
質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500
最大径(Φmm)ブラシ:75
ディスク厚さ(mm)6
バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION
ディスク径(Φmm)100
穴径(mm)ディスク:15
スピンドル径(Φmm)M10
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
1200Wコード式製品に匹敵するパワー
強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500RPMの回転により、研削と切断の作業スピードが向上
FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮
5段階の回転速度設定
可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応
回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1
RAPIDSTOPブレーキにより、安全性を向上
急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上
付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース
質量(kg)2.0(本体のみ)、2.4(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500
最大径(Φmm)ブラシ:75
ディスク厚さ(mm)6
バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION
ディスク径(Φmm)125
穴径(mm)ディスク:22
スピンドル径(Φmm)M16
1個
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、30cmの溶接ビードの除去が可能。コード式製品の代替品として機能を可能とするパワー。回転数(無負荷時):27,000 min-1。RAPIDSTOP(TM) ブレーキで安全性を向上、2秒未満で停止可能。先端工具の互換性 :55mm切断砥石および研磨砥石を使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。スライド式電源スイッチ
仕様スライドスイッチ
付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース
長さ(mm)390
質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)
直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大25、フラップホイール等: 最大55
高さ(mm)83
電圧(V)18
バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION
コレットサイズ(mm)6/8
適正回転数(min-1)27000(無負荷)
1個
¥50,980
税込¥56,078
8日以内出荷
1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、76mmフラップホイールにより100mm黒鉄パイプ35本のバリ取りが可能。5段階の速度調整により、制御性が向上。可変速機能により、用途に合わせ8000-20000RPMまでの速度を調整可能。RAPIDSTOP(TM) ブレーキにより、安全性が向上、2秒未満で停止可能。先端工具互換性 :55mm切断ホイールおよび76mm研磨ホイーを使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。LEDライト対応
仕様スライドスイッチ、LEDライト
付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース
長さ(mm)410
質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)
直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大55、フラップホイール等: 最大76
高さ(mm)83
電圧(V)18
バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION
コレットサイズ(mm)6/8
設定値【速度】8000、11000、14000、17000、20,000
適正回転数(min-1)8000-20000(無負荷)
1個
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。