長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
用途表面の亀甲状の溝により、従来の溝無しスポンジバフと比較して研磨剤保持力を約1.5倍向上させ、作業効率を高めます。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。台所や洗面台、浴槽やガラスなどの水アカ取り。ウールバフ使用後の仕上げ研磨、ツヤ出し用に。磨きたい箇所に水をかけて、バフに研磨剤をつけて磨いてください。
寸法(mm)80×30×80
質量(g)8
取付方式マジック式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000
対応機種DS-01
パット径(Φmm)約80
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
用途ウールの密度が高く、表面の溝加工により従来品比較で研磨剤保持力を約1.5倍向上させ、作業効率を高めます。中間材にEVA(低反発素材)を採用しているので研磨時の反発を吸収し、安定した研磨作業が可能です。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。台所や洗面台、浴槽やガラスなどの水アカ取りや荒傷取りに。家具などの軽い艶出しに最適。バフに研磨剤をつけて磨いてください。
寸法(mm)80×10×80
質量(g)10
取付方式マジック式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000
対応機種DS-01
パット径(Φmm)約80
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。