1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長い木ネジやボルト・ナットも スピーティーに締め付けで 作業ラクラク! 無段変速 0~2,500回転/分 スイッチの引き加減により作業に適した回転数を自在にコントロールできます。 衝撃を吸収するラバーグリップ 力を入れやすい角度とバランスのとれたコンパクトボディにより、長時間の作業でも疲れません。 電源コード5m コンセントから離れた場所での作業にも対応できる5mコード カーボンブラシ交換式 経済的効果がありメンテナンスがしやすい LEDライト 暗い場所での作業に便利
定格電圧(V)交流AC100 定格消費電力(W)250 コード長さ(m)約5 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 打撃数(min-1[回/分])0~3100 最大締付トルク(N・m)約92(940kgf-cm) 能力(mm) 普通ボルトM6~M12 能力(mm) 高力ボルトM5~M10 仕様回/二重絶縁構造 セット内容AC100Vインパクトドライバー(TID-92N)、ドライバー両頭ビット+No.2×65mm(2本) 質量(kg)1.28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×183×70 定格周波数(Hz)50/60 定格時間(分)15 能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0 能力(mm) テクスネジΦ3.5~6.0
1個
8,598 税込9,458
翌日出荷

おすすめ人気ランキング