自動横送り装置標準装備(左・右)自動縦送り装置(前・後)標準装備が標準装備
主軸は12段変速で高精度ギア-駆動になっている為、動力伝達効率が良くロスがありません
80~1.600(50Hz)
主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます
又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています
ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造
ネジ切りギア-セット標準装備
5インチスクロールチャック(120Φ)標準装備
心押台に精度調整機能付
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(70mm)
モーターは単相100V400W(単相200V400W)コンデンサー付モーター(三菱製)標準装備
安全対策として非常停止ボタン。(正逆スイッチ付)
オイルパン切粉カバーが標準装備
親ネジ切粉カバー標準装備
付属品5インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V400W(200V400W)コンデンサー付モーター、チップカバー、オイルパン、固定センサー、取扱説明書、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー
幅(mm)ベッド:140
ねじミリネジ 0.25~5mm 28種類、インチネジ 4~96山 34種類
テーパー心押台穴:MT3
貫通穴径(Φmm)26
速度横自動送り:0.03~0.27mm 、縦自動送り:0.015~0.13mm
センター距離(mm)580
機械主軸テーパMT4
モーター電圧(V)単相100
口径(mm)刃物台(22mm):13角バイト指定
回転速度主軸(12種類): 80・106・140・180・236・315・410・550・710・925・1225・1600
ベット上振り(mm)250
振り(mm)縦送り上:120
移動量(mm)縦送り:120、心押台スリーブ:70、左右:心間全域
1台
¥799,800
税込¥879,780
10日以内出荷
レバースイッチ標準装備(正逆スイッチ)
自動横送り装置標準装備(左・右) 自動縦送り装置(前・後)が標準装備
主軸は8段変速で高精度ギアー駆動になっている為、動力伝達効率か良くロスがありません
90~1,800 (50Hz)
主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます
又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています
ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造
ネジ切りギアーセット標準装備
6インチスクロールチャック(140Φ)標準装備
心押台に精度調整機能付
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(80mm)
モーターは単相100V750W、コンデンサー付モーター(三菱製)標準装備
安全対策として非常停止ボタン(正逆スイッチ付)
オイルパン・切粉カバーが標準装備
親ネジ切粉カバー標準装備
付属品6インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、チップカバー、三菱製 単相100V750W コンデンサー付モーター、オイルパン、固定センター、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、取扱説明書
幅(mm)ベッド:170
ねじミリネジ 0.2~3.5mm 18種類、インチネジ 4 1/2~48山 34種類
テーパー心押台穴:MT3
貫通穴径(Φmm)36
全長×全幅W×全高(mm)1350×740×540
速度横自動送り:0.05~0.35mm、自動送り:0.025~0.18mm
センター距離(mm)580
機械主軸テーパMT5
モーター電圧(V)単相100
口径(mm)刃物台(22mm):13角バイト指定
回転速度主軸(8種類): 90・150・230・360・480・730・1100・1800
自重(kg)230
ベット上振り(mm)280
振り(mm)縦送り上:160
移動量(mm)心押台スリーブ:85+、左右:心間全域、縦送り:200
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
10日以内出荷
自動横送り装置(左・右)自動縦送り装置(前・後)標準装備
主軸は9段変速で高精度ギア-駆動になっている為、動力伝達効率が良くロスがありません
(85・230・250・300・420・700・910・1150・1500)
主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます
又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています
ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造
主軸起動は、独立した起動竿で正逆転が行えます。又、主軸ジョグボタン有り
ネジ切りギア-セット標準装備
6インチスクロールチャック(140Φ)標準装備
心押台に精度調整機能付
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(75mm)
モーターは3相200V4P1.5kw、標準装備(三菱製モーター)
オプションで単相100V(200V)4P1KW取付可能
安全対策として非常停止ボタン
切粉カバー標準装備
オイルパン標準装備
ギャプ付(振り430mm)
付属品6インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 3相200V 1.5KWモーター、工具箱、オイルパン、切粉カバー固定センター、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、取扱説明書
幅(mm)ベッド:180
ねじミリネジ0.2~4.5mm 29種類、インチネジ 4~112山 40種類
テーパー心押台穴:MT3
貫通穴径(Φmm)38
全長×全幅W×全高(mm)1470×710×590
速度横自動送り:0.02~0.79mm 40種類、縦自動送り:0.01~0.26mm 40種類
センター距離(mm)660
機械主軸テーパMT5
モーター電圧(V)3相200
口径(mm)刃物台(25mm):16角バイト指定
回転速度主軸(9種類)(60Hz) :85・230・250・300・420・700・910・1150・1500
自重(kg)370
ベット上振り(mm)300
振り(mm)縦送り上:178
移動量(mm)心押台スリーブ:100、左右:心間全域
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
14日以内出荷
主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達効率が良く、ロスがありません
回転数切替はギアー切替でワンタッチ6段変速(220・410・590・960・1750・2500) 60Hz
主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます。
又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています
ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造
横自動送り装置標準装備。正逆スイッチ付
ネジ切りギア-セット標準装備
4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備。オプションで5インチチャック取付可能
心押台の固定はワンタッチレバー式、及び、精度調整機能付
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(80mm)
モーターは単相100V4P300Wコンデンサー付モーター、標準装備(三菱製全閉モーター)
チップカバー標準装備
オイルパン標準装備
親ネジ切粉カバー標準装備
付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V 300Wコンデンサー付モーター、オイルパン、ギアーボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、固定センター、刃物台ボックスレンチ、取扱説明書
幅(mm)ベッド:210
ねじミリネジ 0.25~3mm 17種類、インチネジ 8山~48山 17種類
テーパー心押台穴:MT2
貫通穴径(Φmm)19
速度横自動送り:0.04~0.2mm 5種類
センター距離(mm)350
機械主軸テーパMT3
モーター電圧(V)単相100
口径(mm)刃物台(18mm):12角バイト指定(ハイス13角)
回転速度主軸(6種類)(60Hz):220・410・590・960・1750・2500
ベット上振り(mm)210
振り(mm)縦送り上:125
移動量(mm)縦送り:125、心押台スリーブ:80、左右:心間全域
1台
¥599,800
税込¥659,780
10日以内出荷
主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達効率が良く、ロスがありません
回転数切替はギアー切替でワンタッチ6段変速(220・410・590・960・1750・2500)60Hz
主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます
又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています
ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造
横自動送り装置標準装備。正逆スイッチ付
ネジ切りギア-セット標準装備
4インチスクロールチャック(90Φ)・標準装備。オプションで5インチチャック取付可能
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(80mm)
モーターは単相100V4P300Wコンデンサー付モーター、標準装備(三菱製全閉モーター)
チップカバー標準装備
オイルパン標準装備
親ネジ切粉カバー標準装備
付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V 300Wコンデンサー付モーター、オイルパン、ギアーボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、固定センター、刃物台ボックスレンチ、取扱説明書
幅(mm)ベッド:210
ねじミリネジ 0.25~3mm 17種類、インチネジ 8山~48山 17種類
テーパー心押台穴:MT2
貫通穴径(Φmm)19
速度横自動送り:0.04~0.2mm 5種類
センター距離(mm)520
機械主軸テーパMT3
モーター電圧(V)単相100
口径(mm)刃物台(18mm):12角バイト指定(ハイス13角)
回転速度主軸(6種類)(60Hz):220・410・590・960・1750・2500
ベット上振り(mm)210
振り(mm)縦送り上:125
移動量(mm)縦送り:125、心押台スリーブ:80、左右:心間全域
1台
¥669,800
税込¥736,780
10日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。