力学的に十分研究された鋳物一体構造です。
砥石軸とモーターの直結により低騒音です。
テーブル移動には、ラックとピニオン駆動方式を採用してます。
摺動面潤滑油ポンプを標準装備し、機械の隅々まで潤滑油を行き渡らせることができます。
仕様●幅(mm):930●奥行(mm):760●高さ(mm):850●電源(V):単相100●出力(W):550●テーブル作業面積:300×150mm●テーブル移動距離:320×170mm●砥石寸法(直径×幅×穴径):180×13×31.75mm●テーブル上面と砥石芯軸の距離:最大280mm、最小89mm●砥石回転数:3500rpm(60Hz)、2900rpm(50Hz)●スタンドなし●原産国:日本●コード番号:368-5788
アズワン品番67-5521-06
1台
¥869,800
税込¥956,780
32日以内出荷
力学的に十分研究された鋳物一体構造です。
砥石軸とモーターの直結により低騒音です。
テーブル移動には、ラックとピニオン駆動方式を採用してます。
摺動面潤滑油ポンプを標準装備し、機械の隅々まで潤滑油を行き渡らせることができます。
仕様●幅(mm):930●奥行(mm):760●高さ(mm):850●電源(V):単相100●出力(W):550●テーブル作業面積:300×150mm●テーブル移動距離:320×170mm●砥石寸法(直径×幅×穴径):180×13×31.75mm●テーブル上面と砥石芯軸の距離:最大280mm、最小89mm●砥石回転数:3500rpm(60Hz)、2900rpm(50Hz)●スタンド付き●原産国:日本●コード番号:368-5832
アズワン品番67-5521-07
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
32日以内出荷
予圧と潤滑油で調整されたアンギュラーベアリングが支持する砥石軸は確実に制度を出し、長期間剛性を持続
砥石軸とモーターの直結により、低騒音
テーブルベースには山型溝をつけ強制潤滑により、テーブルが滑らかに移動
テーブル移動には、ラック&ピニオン駆動方式
摺動面潤滑油ポンプを標準装備。機械の隅々まで潤滑油を行き渡らせる事が出来ます
付属品モーター、ピンスパナ、砥石、手動式オイルポンプ、砥石ホルダー、工具一式、マグネットチャック、工具箱、ダイヤモンドホイルドレッサー、取扱説明書
寸法(mm)テーブル上面と砥石心軸の距離:280(最大)・89(最小)、砥石軸上下送り:ハンドル1回転 / 1.5、ハンドル1目盛り / 0.02、テーブル前後送り:ハンドル1回転 / 3.0、ハンドル1目盛り / 0.02
砥石寸法(mm)180(直径)×13(幅)×31.75(穴径)
床寸法(mm)440×430
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2900/3500
モーター電圧(V)単相100 3/4HP
最大移動ストローク(mm)テーブル:320(左右)×170(前後)
溝(mm)テーブルのT溝:12.7×17.5×398
テーブル寸法(長さ×幅)(mm)300×150
1台
¥799,800
税込¥879,780
10日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。