電動工具 本体 :「無段変速かくはん機」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無段変速で作業効率アップです。 グラウト材・レベリング材用です。 かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分) 1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度材料の攪拌に。 トラスコ品番853-6640 セット内容かくはん羽根:TR-140G(羽根・軸一体タイプ) 1本 寸法(mm)880×330×190 材質/仕上ゴム・樹脂・スチール 質量(kg)3.6 出力(W)1100 電源(V)100 定格電流(A)11 電源コード(m)2.8 アズワン品番64-8725-26 羽根径(Φmm)140
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。 電源(V)100 付属品羽根
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)