ノコ刃外径190mm、切込深さ68mm
LEDライト付
直角精度を安定させる角度ストッパーを2ヶ所に設定
微調整可能なスミ線指示板採用
ダブルソフトグリップ採用
クイックな操作の深さ調整ノブ採用
2本足定規使用可能(別販売品)
付属品ソーガイドフェンス・ボックススパナ(10mm)
長さ(mm)297
質量(kg)3.2
電流(A)11.7
電源(V)単相100
消費電力(W)1100
回転数(min-1[r.p.m])4700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×223×242(※( )内はハンドルから定盤までの高さ)
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700
定格電流(A)11.7
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)190
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)68
仕様・用途ライト付き
保証期間1年
ベースアルミ
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ノコ刃外径165mm、最大切込深さ66mm
< 深切りタイプ >
左傾斜5°可能
回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転
直角度、平行度、微調整機構付
定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用
LEDライト付
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
付属品ボックススパナ
質量(kg)2.6
タイプ深切り
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1150
回転数(min-1[r.p.m])4000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×218×243
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
定格電流(A)12
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)44
最大切込深さ(mm)(90°時)66
最大切込深さ(mm)(90°)66、(45°)44、(5°左傾斜)52
仕様・用途LEDライト付き
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:52
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm
< 深切りタイプ >
左傾斜15°可能
回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転
直角度、平行度、微調整機構付
定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用
目盛上を指針が沿う切込深さ調節
LEDライト付
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
付属品ボックススパナ
質量(kg)2.3
タイプ深切り
電流(A)10.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1010
回転数(min-1[r.p.m])5000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
定格電流(A)10.5
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20
仕様・用途LEDライト付き
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
ノコ刃外径165mm、最大切込深さ66mm
< 深切りタイプ >
左傾斜5°可能
回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転
材料へのキズを防止し、滑りをよくする
スライドシート付
直角度、平行度、微調整機構付
定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用
LEDライト付
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付
付属品165mmレーザースリットチップソー、ボックススパナ
長さ(mm)276
質量(kg)2.6
タイプ深切りタイプ
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1150
回転数(min-1[r.p.m])4000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×218×243
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
定格電流(A)12
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)44
最大切込深さ(mm)(90°時)66
最大切込深さ(mm)(90°)66、(45°)44、(左傾斜切断時15°)52
仕様・用途LEDライト付き
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
ベースアルミ
最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:52
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ノコ刃外径147mm、最大切込深さ57mm
< 深切りタイプ >
左傾斜5°可能
回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転
材料へのキズを防止し、滑りをよくする
スライドシート付
直角度、平行度、微調整機構付
定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用
LEDライト付
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付
付属品147mmレーザースリットチップソー、ボックススパナ
長さ(mm)249
質量(kg)2.4
タイプ深切りタイプ
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1150
回転数(min-1[r.p.m])4000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×213×230
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
定格電流(A)12
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)147
最大切込深さ(mm)(45°時)37
最大切込深さ(mm)(90°時)57
最大切込深さ(mm)(90°)57、(45°)37、(左傾斜切断時15°)46
仕様・用途LEDライト付き
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
ベースアルミ
最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:46
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
ノコ刃外径147mm、最大切込深さ57mm
< 深切りタイプ >
左傾斜5°可能
回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転
直角度、平行度、微調整機構付
定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用
LEDライト付
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
付属品ボックススパナ
質量(kg)2.4
タイプ深切り
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1150
回転数(min-1[r.p.m])4000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×213×230
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
定格電流(A)12
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)147
最大切込深さ(mm)(45°時)37
最大切込深さ(mm)(90°時)57
最大切込深さ(mm)(90°)57、(45°)37、(5°左傾斜)46
仕様・用途LEDライト付き
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:46
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm
< 深切りタイプ >
左傾斜15°可能
回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転
材料へのキズを防止し、滑りをよくするスライドシート付
直角度、平行度、微調整機構付
定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用
目盛上を指針が沿う切込深さ調節
LEDライト付
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20
回転数(min-1[r.p.m])5000
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)5
長さ(mm)238
質量(kg)2.3
付属品125mmレーザースリットチップソー、ボックススパナ
ベースアルミ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223
仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付
タイプ深切りタイプ
定格電流(A)10.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
仕様・用途LEDライト付き
保証期間1年
絶縁方式二重絶縁
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。