電動工具 本体 :「アクセサリー 研磨機」の検索結果
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。
ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。
ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)
ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400
電源(V)単相100
電圧(V)100
定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7
消費電力(W)400
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×210×290
付属品エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2
質量(kg)17
トラスコ品番781-0466
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ20
砥石寸法(Φmm)穴径70
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470
電源(V)単相100
電流(A)1.3
消費電力(W)125
コード長さ(m)1.8
幅(mm)270
付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース
定格時間(分)20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。